Referencias

SMC:GKM6-12
Rubix:751130017043
fabricante:GKM6-12
EAN:3618036102062
C85, Accessory, Knuckle Joints

Resumen técnico

Tipohorquilla hembra
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GKM6-12


La serie C85 cumple las normas ISO 6432 y CETOP RP52P. La serie C85 está disponible con diámetros interiores de 8 mm a 25 mm y carreras estándar de 10 mm a 300 mm. El exclusivo diseño de la junta del vástago impide la entrada de polvo y es tan eficaz que la serie C85 puede utilizarse en entornos extremadamente polvorientos. Con juntas resistentes a la abrasión y juntas de nariz reemplazables, la serie C85 tiene una vida útil excepcionalmente larga.

Información técnica


Atributos
Peso neto20 g
Tipohorquilla hembra
Conexión 1m6
Diámetro de cilindro12 mm
3,25 € Sin IVA
/ unidad
3,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días