AS2201FS-G01-08A

Con indicador compacto, codo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS2201FS-G01-08A
Rubix:799244893000
fabricante:AS2201FS-G01-08A
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorcodo
Tipoas2201fs-g01-08a
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AS2201FS-G01-08A


Adecuada para aplicaciones donde se requieren especificaciones libres de cobre, la serie "-FG" también puede utilizarse en zonas donde el lavado podría degradar los controladores de flujo estándar, como en la industria alimentaria y del envasado. Esta serie está diseñada para ofrecer el máximo control aumentando el número de vueltas de la aguja a 10. El cuerpo y el ajuste están fabricados en resina blanca de alto impacto para una apariencia limpia. Esta serie también incorpora SMC's one-touch fitting disponible para tamaños de tubo desde 4mm hasta 12mm OD.

Cualidades

Acero inoxidable 303 Rosca: Métrica, R o N Tamaño de puerto: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Diámetro exterior aplicable del tubo (O.D.): Ø 2 a Ø 16 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2" Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1 MPa.

Información técnica


Atributos
Tipo de racorcodo
Tipoas2201fs-g01-08a
Serieas2201fs
18,93 € Sin IVA
/ unidad
22,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días