LIMA MECANICO TRIANGULAR 4005-10 ENT.

Lima mecánico triangular / 4005

Ver información técnica

Referencias

Bellota:4005-10 ENT.
Rubix:798500037000
brand logo

Resumen técnico

Formatriangular
Longitud325 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LIMA MECANICO TRIANGULAR 4005-10 ENT.


Lima mecánico triangular profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material, dentado en las 3 caras. Dentado uniforme para una mejor sensación de limado con un rendimiento constante. Opción de elegir entre tres clases de dentados, Fino (buen acabado), Entrefino (acabado medio) y Basto en función del acabado que se requiera y del material con el que se trabaja. Opción de incorporar un mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo, reduce las vibraciones y permite tener una mayor precisión en el limado. Para trabajos de desbaste, afinado-ajuste, desbarbado, repasado, biselado y acabados en perfiles angulares, talleres mecánicos e industria en general.
Lima mecánico triangular 10 pulgadas y picado entrefino / 400510E

Cualidades

Alto rendimiento. Lima forjada en acero de una sola pieza y hoja tratada térmicamente para una mayor duración.
Lograrás el mejor acabado. Dentado uniforme para garantizar la capacidad de arranque de material y obtener el mejor resultado.
Mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo y permite tener una mayor precisión en el limado.

Aplicaciones

Relojeros, joyeros, grabadores, trabajos de reafilar, limar, raspar y de acabados en talleres mecánicos e industria general.

Información técnica


Atributos
Formatriangular
Longitud325 mm
Sección17 mm
19,10 € Sin IVA
/ unidad
23,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días