Referencias
Pferd Tools:1132 250 H2
Rubix:798259221000
fabricante:11108252
EAN:4007220006719

Detalles de producto : 1132 250 MM H2 LIMAS TALLER TR IANGULARES
Lima triangular terminada en punta, con espiga y corte en tres caras; DIN 7261, forma C. Suministrable en tres cortes: corte 1 (desbaste, arranque de virutas basto),corte 2 (universal), corte 3 (acabado, afinado).
LIMA TALLER TRIANGULAR 1132 C2 250MM
Información técnica
Atributos
| Forma | triangular |
|---|---|
| Longitud | 250 mm |
| Mango | sin |
| Tipo de corte | 2 |
| Sección | 17.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,87 € Sin IVA
/ unidad
17,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días