Referencias
Pferd Tools:12509094
Rubix:798894534000
EAN:4007220237977

Detalles de producto : LIMA AGUJA MEDIA CAÑA 2402 C3 180MM
Limas de precisión para limado de orificios y superficies pequeñas.
LIMA AGUJA MEDIA CAÑA 2402 C3 180MM
Información técnica
Atributos
| Forma | semirredondo |
|---|---|
| Longitud | 180 mm |
| Tipo de corte | 3 |
| Sección | 6,0 x 2,0 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,22 € Sin IVA
/ unidad
14,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
