Referencias
Bahco:2-303-16-0-0
Rubix:798210978000
EAN:7311518108779

Documentos
Detalles de producto : 2-303-16-0-0
Para trabajos finos de limado y pulido
Utilizada por grabadores, ingenieros de precisión, fabricantes de instrumentos, relojeros y orfebres
Forma: cuadrada; las superficies se estrechan hasta una punta
Tipo de corte: 0 = Grueso, 1 = Medio, 2 = Fino, 4 = Extra fino
Superficies de doble corte
Embalaje: 10 piezas por caja
Utilizada por grabadores, ingenieros de precisión, fabricantes de instrumentos, relojeros y orfebres
Forma: cuadrada; las superficies se estrechan hasta una punta
Tipo de corte: 0 = Grueso, 1 = Medio, 2 = Fino, 4 = Extra fino
Superficies de doble corte
Embalaje: 10 piezas por caja
Cualidades
Limas aguja cuadradas Corte Grueso/Medio/Fino/Extra fino Sin mango
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5 g |
|---|---|
| Forma | cuadrado |
| Longitud | 160 mm |
| Mango | sin |
| Tipo de corte | basto |
| Sección | 2.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,76 € Sin IVA
/ unidad
10,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días