1-230-08-1-2

ERGO™ Limas redondas de ingeniería corte bastardo/segundo/suave

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:1-230-08-1-2
Rubix:798210220000
EAN:7311518000547
brand logo

Resumen técnico

Formaredondo
Longitud200 mm
Mangocon
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1-230-08-1-2


Mango de lima desarrollado según el proceso científico ERGO™. Para limar agujeros, moldes y superficies cóncavas. Forma: cónica hacia la punta. 4" y 6" fuertemente ahusadas, 8" y más largas menos fuertemente ahusadas. Doble corte. Cortes: 1 = basterd, 2 = semidulce, 3 = dulce.

Cualidades

Máxima comodidad con el mínimo esfuerzo gracias a su diseño ergonómico|Cómoda empuñadura de dos componentes que proporciona un agarre excelente|Cartuchera completa con empuñadura ERGO™.

Información técnica


Atributos
Peso neto143 g
Formaredondo
Longitud200 mm
Mangocon
Tipo de cortebastardo
Sección8 mm
7,97 € Sin IVA
/ unidad
9,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días