Referencias
Pferd Tools:12512091
Rubix:798894524000
EAN:4007220238301



Detalles de producto : LIMA AGUJA REDONDA 2410 C0 180 MM
Limas de precisión para limado de orificios y superficies pequeñas.
LIMA AGUJA REDONDA 2410 C0 180 MM
Información técnica
Atributos
| Forma | redondo |
|---|---|
| Longitud | 180 mm |
| Tipo de corte | 0 |
| Sección | 3.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,94 € Sin IVA
/ unidad
12,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
