Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • Lima con mango (98)
  • Marca

    42 Producto(s) de 98 variante (s):

    Relevancia
    • gedore:8722 2-6
    • rubix:798175275000
    • fabricante:6770000
    • ean:4010886677001
    • Forma
      Lima redonda
    • Longitud
      150 mm
    • Sección
      6 mm
    22,68 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • gedore:8725 2-6
    • rubix:798177214000
    • fabricante:6770350
    • ean:4010886677032
    • Forma
      Media caña
    • Longitud
      150 mm
    • Sección
      16 mm
    34,74 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • pferd:11216206
    • rubix:798753476000
    • ean:4007220669372
    • Forma
      0
    • Longitud
      200 mm
    • Sección
      20,0 x 5,0 mm
    14,14 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • roebuck:829050
    • rubix:798960305000
    • ean:3660338048142
    • Forma
      Media caña
    • Longitud
      200 mm
    • Sección
      20x6 mm
    19,26 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • gedore:8701 2-6
    • rubix:798174580000
    • fabricante:6768020
    • ean:4010886676806
    • Forma
      Plano
    • Longitud
      150 mm
    • Sección
      16 mm
    22,68 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • pferd:11216207
    • rubix:798497416000
    • ean:4007220669389
    • Forma
      0
    • Longitud
      200 mm
    • Sección
      20,0 x 5,0 mm
    14,41 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • roebuck:879913
    • rubix:798960155000
    • ean:3660338333934
    • Forma
      Placa
    • Longitud
      200 mm
    • Sección
      20x5 mm
    15,46 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • pferd:11214207
    • rubix:798497414000
    • ean:4007220542002
    • Forma
      0
    • Longitud
      200 mm
    • Sección
      0 mm
    12,91 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • pferd:11212157
    • rubix:798753485000
    • ean:4007220541784
    • Forma
      0
    • Longitud
      150 mm
    • Sección
      6 mm
    12,26 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • pferd:11235207
    • rubix:798703310000
    • ean:4007220809921
    • Forma
      0
    • Longitud
      200 mm
    • Sección
      20,0 x 6,0 mm
    19,06 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • pferd:11214157
    • rubix:798497415000
    • ean:4007220541968
    • Forma
      0
    • Longitud
      150 mm
    • Sección
      0 mm
    11,06 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • pferd:11210157
    • rubix:798753486000
    • ean:4007220541432
    • Forma
      0
    • Longitud
      150 mm
    • Sección
      16,0 x 4,0 mm
    11,43 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • roebuck:829040
    • rubix:798960314000
    • ean:3660338047961
    • Forma
      Placa
    • Longitud
      200 mm
    • Sección
      20x5 mm
    14,82 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • pferd:11233257
    • rubix:798753478000
    • ean:4007220542217
    • Forma
      0
    • Longitud
      250 mm
    • Sección
      25,0 x 8,5 mm
    30,19 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • pferd:11214206
    • rubix:798753482000
    • ean:4007220541999
    • Forma
      0
    • Longitud
      200 mm
    • Sección
      0 mm
    12,44 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • facom:PAM.MD200EMA
    • rubix:798526747000
    • ean:3148518598194
    • Forma
      Chapa
    • Longitud
      200 mm
    • Sección
      5x20 mm
    16,09 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • pferd:11235256
    • rubix:798894632000
    • ean:4007220809952
    • Forma
      0
    • Longitud
      250 mm
    • Sección
      25,0 x 7,0 mm
    23,99 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • pferd:11213157
    • rubix:798497420000
    • ean:4007220541852
    • Forma
      0
    • Longitud
      150 mm
    • Sección
      20,0 x 6,0 mm
    15,15 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • pferd:11214156
    • rubix:798753483000
    • ean:4007220541951
    • Forma
      0
    • Longitud
      150 mm
    • Sección
      0 mm
    10,79 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • pferd:14101353
    • rubix:798497422000
    • ean:4007220016251
    • Forma
      0
    • Longitud
      350 mm
    • Sección
      36,0 x 5,4 mm
    77,28 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • roebuck:829062
    • rubix:798784086000
    • ean:3660338048074
    • Forma
      Redondo
    • Longitud
      150 mm
    • Sección
      6 mm
    14,27 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • pferd:11210207
    • rubix:798634425000
    • ean:4007220541524
    • Forma
      0
    • Longitud
      200 mm
    • Sección
      20,0 x 5,0 mm
    13,99 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • pferd:11213206
    • rubix:798753484000
    • ean:4007220541876
    • Forma
      0
    • Longitud
      200 mm
    • Sección
      20,0 x 6,0 mm
    16,58 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • pferd:11233207
    • rubix:798753479000
    • ean:4007220542194
    • Forma
      0
    • Longitud
      200 mm
    • Sección
      21,0 x 7,5 mm
    25,01 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    24 productos de 42