Referencias
Gedore:8725 2-6
Rubix:798177214000
fabricante:6770350
EAN:4010886677032

Detalles de producto : 6770350 8725 2-6 - LIMA SEMIREDONDA 6p, 150X16 MM
Lima roma semicircular 6", 150x16 mm Mango PVC DIN 7261, Forma E Corte: 2
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 91 g |
|---|---|
| Forma | semirredondo |
| Longitud | 150 mm |
| Mango | con |
| Sección | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,71 € Sin IVA
/ unidad
34,74 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
