Referencias
Pferd Tools:PF 1552 200 H2
Rubix:798753479000
fabricante:11233207
EAN:4007220542194




Detalles de producto : ESCOFINA MADERA MED.CAÑ.PF 1552 C2 200MM
Lima media caña terminada en punta, con espiga y corte de escofina en dos caras, forma C según DIN 7263; suministrable en distintos cortes y longitudes.
ESCOFINA MADERA MED.CAÑ.PF 1552 C2 200MM
Información técnica
Atributos
| Forma | semirredondo |
|---|---|
| Longitud | 200 mm |
| Mango | con |
| Tipo de corte | 2 |
| Sección | 21,0 x 7,5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,72 € Sin IVA
/ unidad
26,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
