LIMA PLANA REDONDA 6P 150 MM FINA M/BI-MATERIAL
Lima redonda mango bimaterial
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:829062
Rubix:798784086000
EAN:3660338048074

Documentos
Detalles de producto : LIMA PLANA REDONDA 6P 150 MM FINA M/BI-MATERIAL
Dentado cruzado.
Protección trasera en el mango. Norma: ISO 234-1/234-2/NFE 75001/NFE 75002
Protección trasera en el mango. Norma: ISO 234-1/234-2/NFE 75001/NFE 75002
Información técnica
Atributos
| Forma | redondo |
|---|---|
| Longitud | 150 mm |
| Mango | con |
| Tipo de corte | smooth |
| Sección | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,23 € Sin IVA
/ unidad
14,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días