LIMA PLANA PARELALA 8P 200 MM ENTREFINA M/BI-MATERIAL
Lima plana paralela mango bimaterial
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:829040
Rubix:798960314000
EAN:3660338047961

Documentos
Detalles de producto : LIMA PLANA PARELALA 8P 200 MM ENTREFINA M/BI-MATERIAL
Dentado cruzado sobre las caras.
1 canto no tallado, 1 canto tallado simple.
rotección trasera en el mango. Norma: ISO 234-1/234-2/NFE 75001/NFE 75002
1 canto no tallado, 1 canto tallado simple.
rotección trasera en el mango. Norma: ISO 234-1/234-2/NFE 75001/NFE 75002
Información técnica
Atributos
| Forma | plano |
|---|---|
| Longitud | 200 mm |
| Mango | con |
| Tipo de corte | semidulce |
| Sección | 20x5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,72 € Sin IVA
/ unidad
15,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días