AFF2C-F02D-T

Serie de filtros de línea principal AFF2C-22C/AFF37B-75B

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AFF2C-F02D-T
Rubix:798235371000
fabricante:AFF2C-F02D-T
EAN:3618035592888
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)g1/4 bspp ''
Finura de filtro3 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AFF2C-F02D-T


▪ Conexión modular
▪ Tamaño de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 3/4, 1, 1 1/2, 2
▪ Roscas: Rc, G, NPT
AFF2C~22C/AFF37B~75B, Filtros de línea principal

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)66x209x63 mm
Peso neto380 g
Diámetro de rosca (pulgadas)g1/4 bspp ''
Finura de filtro3 µm
Tipoparallel (g)
Materialcuerpo de aluminio fundido (ventana de vidrio templado)
Tasa de flujo volumétrico300 l/min
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
114,44 Sin IVA
/ unidad
138,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días