Referencias
Parker:6666 25 40
Rubix:798077594000
fabricante:6666 25 40


Resumen técnico
| Material | aluminio (tuerca);poliamida con fibra de vidrio (anillo de agarre);acero inoxidable (junta tórica);nbr |
|---|---|
| Conexión 1 | 1-1/2 |
Detalles de producto : REDUCCION 6666.25.40
Los racores Transair para tubería de aluminio se instalan rápidamente y con herramientas mínimas. Todos los racores Transair están diseñados para ajustarse de forma segura alrededor de la tubería de aluminio Transair, aumentando la eficiencia del sistema y evitando fugas de aire comprimido. Los racores Transair están disponibles en una variedad de estilos para facilitar el montaje y el diseño del trazado de sistemas de aire comprimido, vacío y gases industriales/inertes. Todos los componentes Transair pueden integrarse en sistemas existentes de cobre o acero, permitiendo una expansión sencilla de un sistema ya instalado.
El diseño “full bore” de los racores Transair, junto con el bajo coeficiente de fricción en la tubería de aluminio, asegura un flujo óptimo en todo el sistema de aire comprimido. Todos los racores son 100% reciclables, libres de silicona y están fabricados con materiales que no propagan la llama. Todos los racores cumplen con la norma UL94HB. Parker Hannifin garantiza que todos los componentes Transair están libres de defectos en materiales y mano de obra durante 10 años desde la fecha de instalación.
Los racores Transair de 1/2” (16.5mm), 1” (25mm) y 1-1/2” (40mm) emplean tecnología push-to-connect. Todos los racores salen de fábrica pre-torquados y marcados. Para instalar, simplemente empuje la tubería dentro del racor hasta que la marca de inserción coincida con el extremo del racor. No es necesario apretar más la tuerca del racor. Todas las tuberías de 1/2”, 1” y 1-1/2” salen de fábrica con la profundidad de inserción pre-marcada, pero si se requiere corte en campo, la profundidad de inserción debe marcarse usando un Transair marking tool.
Los racores Transair de 2” (50mm) y 2-1/2” (63mm) emplean tecnología snap ring. En un racor snap ring, se inserta un anillo de retención de poliamida en 2 orificios en el extremo de la tubería. Este anillo, junto con el apriete de las tuercas del racor con una llave (spanner wrench), evita que el racor se desprenda de la tubería. Todas las tuberías de 2” y 2-1/2” salen de fábrica con los orificios para snap ring pre-perforados, pero si se requiere corte en campo, los orificios para snap ring deben perforarse usando un Transair Drill Jig.
Los racores Transair de 3” (76mm), 4” (101mm) y 6” (168mm) emplean tecnología clamshell. El racor clamshell tiene un cartucho extraíble (sello) que se ajusta sobre el extremo de la tubería y queda impedido de deslizarse por las orejetas (lugs) en el extremo de la tubería. A continuación, el racor se coloca sobre las orejetas y el cartucho y se atornilla aplicando un patrón en cruz para evitar el desgaste de los pernos. Todas las tuberías de 3”, 4” y 6” salen de fábrica con las orejetas preformadas (pre-lugged), pero si se requiere corte en campo, las orejetas deben fabricarse usando un Transair lugging tool and die.
Para instrucciones completas de instalación, descargue nuestro manual de instalación o vea nuestros videos de instalación.
Markets:
• Automotive Assembly
• Food & Beverage
• Packaging
• Industrial Plants
• Aerospace
Features / Benefits:
• Quick connection technology
• Modular and reusable
• Corrosion resistant
• Full-bore design
• Optimum flow rate
• 100% recyclable
• Faster installation
• Lower installation costs
• Immediate pressurization
• Lightweight
• 10-year Warranty
Applications:
• Compressed Air
• Vacuum
• Industrial/Inert Gasses (i.e. Argon, Nitrogen, Carbon Dioxide)
Maximum Working Pressure:
• 1/2”to 4”: 232psi (16 bar) when the system is operated between -4 to +113 F (-20 to +46.1 C)
• 6” to 8”: 188psi (13 bar) when the system is operated between -4 to +140 F (-20 to + 60 C)
Maximum Working Temperature:
• 185°F when system is operated at 101psi or lower
• 158°F when the system is operated at 145psi or lower
• 140°F when the system is operated at 188psi or lower
• 115°F when the system is operated at 232psi or lower (1/2" to 4" Only)
El diseño “full bore” de los racores Transair, junto con el bajo coeficiente de fricción en la tubería de aluminio, asegura un flujo óptimo en todo el sistema de aire comprimido. Todos los racores son 100% reciclables, libres de silicona y están fabricados con materiales que no propagan la llama. Todos los racores cumplen con la norma UL94HB. Parker Hannifin garantiza que todos los componentes Transair están libres de defectos en materiales y mano de obra durante 10 años desde la fecha de instalación.
Los racores Transair de 1/2” (16.5mm), 1” (25mm) y 1-1/2” (40mm) emplean tecnología push-to-connect. Todos los racores salen de fábrica pre-torquados y marcados. Para instalar, simplemente empuje la tubería dentro del racor hasta que la marca de inserción coincida con el extremo del racor. No es necesario apretar más la tuerca del racor. Todas las tuberías de 1/2”, 1” y 1-1/2” salen de fábrica con la profundidad de inserción pre-marcada, pero si se requiere corte en campo, la profundidad de inserción debe marcarse usando un Transair marking tool.
Los racores Transair de 2” (50mm) y 2-1/2” (63mm) emplean tecnología snap ring. En un racor snap ring, se inserta un anillo de retención de poliamida en 2 orificios en el extremo de la tubería. Este anillo, junto con el apriete de las tuercas del racor con una llave (spanner wrench), evita que el racor se desprenda de la tubería. Todas las tuberías de 2” y 2-1/2” salen de fábrica con los orificios para snap ring pre-perforados, pero si se requiere corte en campo, los orificios para snap ring deben perforarse usando un Transair Drill Jig.
Los racores Transair de 3” (76mm), 4” (101mm) y 6” (168mm) emplean tecnología clamshell. El racor clamshell tiene un cartucho extraíble (sello) que se ajusta sobre el extremo de la tubería y queda impedido de deslizarse por las orejetas (lugs) en el extremo de la tubería. A continuación, el racor se coloca sobre las orejetas y el cartucho y se atornilla aplicando un patrón en cruz para evitar el desgaste de los pernos. Todas las tuberías de 3”, 4” y 6” salen de fábrica con las orejetas preformadas (pre-lugged), pero si se requiere corte en campo, las orejetas deben fabricarse usando un Transair lugging tool and die.
Para instrucciones completas de instalación, descargue nuestro manual de instalación o vea nuestros videos de instalación.
Markets:
• Automotive Assembly
• Food & Beverage
• Packaging
• Industrial Plants
• Aerospace
Features / Benefits:
• Quick connection technology
• Modular and reusable
• Corrosion resistant
• Full-bore design
• Optimum flow rate
• 100% recyclable
• Faster installation
• Lower installation costs
• Immediate pressurization
• Lightweight
• 10-year Warranty
Applications:
• Compressed Air
• Vacuum
• Industrial/Inert Gasses (i.e. Argon, Nitrogen, Carbon Dioxide)
Maximum Working Pressure:
• 1/2”to 4”: 232psi (16 bar) when the system is operated between -4 to +113 F (-20 to +46.1 C)
• 6” to 8”: 188psi (13 bar) when the system is operated between -4 to +140 F (-20 to + 60 C)
Maximum Working Temperature:
• 185°F when system is operated at 101psi or lower
• 158°F when the system is operated at 145psi or lower
• 140°F when the system is operated at 188psi or lower
• 115°F when the system is operated at 232psi or lower (1/2" to 4" Only)
Aplicación: aire comprimido, vacío, gas industrial, gas inerte
Tiempo de montaje: 0,04
Material del cuerpo: polímero técnico, aluminio tratado
Marca: Parker, Transair
Configuración: Tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 1, 25
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: 1-1/2, 40
Tipo de conexión 2: Tubo
Tamaño de la rosca de conexión (pulgadas): N/A
División: División de conectores de baja presión para Europa
División: División de conectores de baja presión para Europa, División de conectores para sistemas de fluidos
Para tipo de fluido: aire, gas industrial
Industria: industrial general
Presión máxima de funcionamiento: 232, 16 bar 232 PSI (-4 °F a +113 °F)/16 bar (-20 °C a 45 °C) hasta 100 mm
188 PSI (-4 ° a +140 °F)/13 bar (-20 °C a 60 °C) hasta 168 mm
101 PSI (-4 ° a +185 °F)/7 bar (-20 °C a 85 °C) hasta 168 mm
Para Canadá, consulte https://www.parker.com/ca
Temperatura máxima de funcionamiento: 185, 85
Temperatura mínima de funcionamiento: -4, -20
Diámetro exterior de la tubería 2 (pulgadas): 1-1/2
Diámetro exterior de la tubería 2 (mm): 40
Diámetro exterior de la tubería (pulgadas): 1
Diámetro exterior de la tubería (mm): 25
Estilo del producto: Racor enchufable
Estilo del producto: Tubo
Tipo de producto: Tubería de aire comprimido
Cantidad por caja: 1
Forma: Reductor enchufable
Sin silicona: Sí
Especificaciones cumplidas: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (calidad del aire), TUV, CE 2014/68/UE
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 1, 0,03
Peso: 0,26, 0,126
Tiempo de montaje: 0,04
Material del cuerpo: polímero técnico, aluminio tratado
Marca: Parker, Transair
Configuración: Tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 1, 25
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: 1-1/2, 40
Tipo de conexión 2: Tubo
Tamaño de la rosca de conexión (pulgadas): N/A
División: División de conectores de baja presión para Europa
División: División de conectores de baja presión para Europa, División de conectores para sistemas de fluidos
Para tipo de fluido: aire, gas industrial
Industria: industrial general
Presión máxima de funcionamiento: 232, 16 bar 232 PSI (-4 °F a +113 °F)/16 bar (-20 °C a 45 °C) hasta 100 mm
188 PSI (-4 ° a +140 °F)/13 bar (-20 °C a 60 °C) hasta 168 mm
101 PSI (-4 ° a +185 °F)/7 bar (-20 °C a 85 °C) hasta 168 mm
Para Canadá, consulte https://www.parker.com/ca
Temperatura máxima de funcionamiento: 185, 85
Temperatura mínima de funcionamiento: -4, -20
Diámetro exterior de la tubería 2 (pulgadas): 1-1/2
Diámetro exterior de la tubería 2 (mm): 40
Diámetro exterior de la tubería (pulgadas): 1
Diámetro exterior de la tubería (mm): 25
Estilo del producto: Racor enchufable
Estilo del producto: Tubo
Tipo de producto: Tubería de aire comprimido
Cantidad por caja: 1
Forma: Reductor enchufable
Sin silicona: Sí
Especificaciones cumplidas: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (calidad del aire), TUV, CE 2014/68/UE
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 1, 0,03
Peso: 0,26, 0,126
Información técnica
Atributos
| Material | aluminio (tuerca);poliamida con fibra de vidrio (anillo de agarre);acero inoxidable (junta tórica);nbr |
|---|---|
| Conexión 1 | 1-1/2 |
| Conexión 2 | 25 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,26 € Sin IVA
/ unidad
54,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días