QSLV-1/8-8-I

Racor rápido en L

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSLV-1/8-8-I
Rubix:798023488000
fabricante:153099
EAN:4052568031923
QSLV-1/8-8-I Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSLV-1/8-8-I


Racor rápido roscado en L QSLV-1/8-8-I Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono interior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=4,2 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)90x50x30 mm
Peso neto22 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/8
Perfilestándar
Conexión 28
5,88 € Sin IVA
/ unidad
7,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días