Referencias

Parker:6602 63 00
Rubix:798688528000
fabricante:6602 63 00
brand logo

Resumen técnico

Materialaluminio tratado (o-ring);nbr (snap ring);poliamida
Conexión 12-1/2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6602 63 00


Los racores Transair para tubería de aluminio se instalan rápidamente y con herramienta mínima. Todos los racores Transair están diseñados para ajustarse de forma segura alrededor de la tubería de aluminio Transair, incrementando la eficiencia del sistema y evitando fugas de aire comprimido. Los racores Transair están disponibles en una variedad de estilos para facilitar el montaje y el diseño de la distribución de sistemas de aire comprimido, vacío y gases industriales/inertes. Todos los componentes Transair pueden integrarse en sistemas existentes de cobre o acero, permitiendo la fácil ampliación de un sistema existente.

El diseño “full bore” de los racores Transair, combinado con el bajo coeficiente de fricción de la tubería de aluminio, garantiza un flujo óptimo en todo el sistema de aire comprimido. Todos los racores son 100% reciclables, libres de silicona y fabricados con materiales que no propagan la llama. Todos los racores cumplen la norma UL94HB. Parker Hannifin garantiza que todos los componentes Transair están libres de defectos de material y mano de obra durante 10 años desde la fecha de instalación.

Los racores Transair 1/2" (16.5mm), 1" (25mm) y 1-1/2" (40mm) utilizan push-to-connect technology. Todos los racores salen de fábrica pre-torquedos y marcados. Para instalar, simplemente empuje la tubería dentro del racor hasta que la marca de inserción coincida con el extremo del racor. No es necesario apretar más la tuerca del racor. Todas las tuberías 1/2", 1" y 1-1/2" salen de fábrica con la profundidad de inserción pre-marcada, pero si se requiere corte en campo, la profundidad de inserción debe marcarse utilizando un Transair marking tool.

Los racores Transair 2" (50mm) y 2-1/2" (63mm) utilizan snap ring technology. Con un racor snap ring, se inserta un anillo de retención de poliamida en 2 agujeros al final de la tubería. Este anillo, junto con el apriete de las tuercas del racor con una llave, evita que el racor se desprenda de la tubería. Todas las tuberías 2" y 2-1/2" salen de fábrica con los agujeros del snap ring pre-taladrados, pero si se requiere corte en campo, los agujeros del snap ring deben perforarse usando un Transair Drill Jig.

Los racores Transair 3" (76mm), 4" (101mm) y 6" (168mm) utilizan clamshell technology. El racor clamshell tiene un cartucho extraíble (sello) que se ajusta sobre el extremo de la tubería y queda impedido de deslizarse por las lengüetas en el extremo de la tubería. El racor se coloca sobre las lengüetas y el cartucho y se atornilla siguiendo un patrón cruzado para evitar dañar las cabezas de los tornillos. Todas las tuberías 3", 4" y 6" salen de fábrica con las lengüetas ya formadas, pero si se requiere corte en campo, las lengüetas deben formarse usando un Transair lugging tool and die.

Para instrucciones completas de instalación, descargue nuestro manual de instalación o vea nuestros videos de instalación.

Mercados:
• Automotive Assembly
• Food & Beverage
• Packaging
• Industrial Plants
• Aerospace

Características / Beneficios:
• Quick connection technology
• Modular and reusable
• Corrosion resistant
• Full-bore design
• Optimum flow rate
• 100% recyclable
• Faster installation
• Lower installation costs
• Immediate pressurization
• Lightweight
• 10-year Warranty

Aplicaciones:
• Compressed Air
• Vacuum
• Industrial/Inert Gasses (i.e. Argon, Nitrogen, Carbon Dioxide)

Maximum Working Pressure:
• 1/2”to 4”: 232psi (16 bar) when the system is operated between -4 to +113 F (-20 to +46.1 C)
• 6” to 8”: 188psi (13 bar) when the system is operated between -4 to +140 F (-20 to + 60 C)

Maximum Working Temperature:
• 185°F when system is operated at 101psi or lower
• 158°F when the system is operated at 145psi or lower
• 140°F when the system is operated at 188psi or lower
• 115°F when the system is operated at 232psi or lower (1/2" to 4" Sólo)
Aplicación: aire comprimido, vacío, gas industrial, gas inerte
Tiempo de montaje: 0,06
Material del cuerpo: Aluminio tratado
Marca: Parker, Transair
Configuración: Tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 2-1/2, 63
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: 63, 2-1/2
Tipo de conexión 2: Tubo
Tamaño de la rosca de conexión (pulgadas): N/A
División: División de conectores de baja presión para Europa
División: División de conectores de baja presión para Europa, División de conectores para sistemas de fluidos
Para tipo de fluido: aire, gas industrial
Industria: industrial general
Presión máxima de funcionamiento: 232, 16 bar 232 PSI (-4 °F a +113 °F)/16 bar (-20 °C a 45 °C) hasta 100 mm
188 PSI (-4 ° a +140 °F)/13 bar (-20 °C a 60 °C) hasta 168 mm
101 PSI (-4 ° a +185 °F)/7 bar (-20 °C a 85 °C) hasta 168 mm
Para Canadá, consulte https://www.parker.com/ca
Temperatura máxima de funcionamiento: 185, 85
Temperatura mínima de funcionamiento: -4, -20
Diámetro exterior de la tubería 2 (pulgadas): N/A
Diámetro exterior de la tubería 2 (mm): N/A
Diámetro exterior de la tubería (pulgadas): 2-1/2
Diámetro exterior de la tubería (mm): 63
Estilo del producto: Racor
Estilo del producto: Tubo
Tipo de producto: Tubería de aire comprimido
Cantidad por caja: 4
Forma: Codo de 90°
Sin silicona: Sí
Especificaciones cumplidas: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (calidad del aire), TUV, CE 2014/68/UE
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 1, 0,03
Peso: 2,17, 0,97

Información técnica


Atributos
Materialaluminio tratado (o-ring);nbr (snap ring);poliamida
Conexión 12-1/2
Conexión 263
83,63 € Sin IVA
/ unidad
101,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días