RACOR RECTO ROSCA HEMBRA PASAMUROS CILINDRICO 6-1/8G

RECTO PASATABIQUES ROSCA HEMBRA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:853067
Rubix:798941176000
EAN:3660338092497
BULKHEAD FEMALE STRAIGHT FITTING Exterior tube diameter mm 6

Resumen técnico

Materialcuerpo de polímero h
Conexión 1g1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RACOR RECTO ROSCA HEMBRA PASAMUROS CILINDRICO 6-1/8G


Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H
Racor recto rosca hembra PASAMUROS CILINDRICO 6-1/8G

Información técnica


Atributos
Materialcuerpo de polímero h
Conexión 1g1/8
Perfilhembra
Conexión 26
7,75 Sin IVA
/ unidad
9,38 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días