Referencias

Parker:3616 12 00
Rubix:799162591000
fabricante:3616 12 00
EAN:0820099280790
3616 - EQUAL BULKHEAD CONNECTOR

Resumen técnico

Conexión 112 mm (o.d.)
Materiallatón niquelado
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3616 12 00


Para responder a sus requisitos técnicos y ambientales, Parker Legris ha diseñado esta gama de racores metálicos, que ofrece robustez, fiabilidad y resistencia a los fluidos industriales para los entornos más exigentes.

VENTAJAS DEL PRODUCTO:

> Alto rendimiento
- Resistente hasta +150°C a 30 bar
- Excelente rendimiento mecánico
- Roscas largas para resistir golpes y vibraciones
- Excelente resistencia a la abrasión y a la corrosión gracias al niquelado químico de alto contenido en fósforo
- Paso total, caída de presión mínima

> Versatilidad
- Materiales conformes con las normas FDA
- Sistema de sujeción por collet de muelle apto tanto para tubería metálica (ranurada) como polimérica
- Excelente resistencia a alta presión y vacío
- Excelente compatibilidad química
- Más de 250 referencias
- Un racor para numerosas aplicaciones: optimización del stock
- Conexión y desconexión manuales
- Compacto y ergonómico

> Fiabilidad
- Latón de alto rendimiento para una mayor vida útil
- Probado al 100 % contra fugas en producción
- Codificación de fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad

TIPOS DE PRODUCTO:
- Racores con espiga roscada
- Tubo vertical con espiga roscada
- Cartucho
- Codo con espiga roscada
- Codo con espiga roscada extendida
- Codo compacto
- Te de derivación con espiga roscada
- Te de paso con espiga roscada
- Banjo simple
- Racores tubo a tubo
- Conector tubo a tubo igual
- Codo igual
- Te igual
- Racores pasamuros
- Conector pasamuros igual
- Conector pasamuros
- Codo pasamuros igual
- Reductor plug-in
- Adaptador plug-in
- Incrementador plug-in
- Conector espiga plug-in
- Conector de vástago
- Tapón de obturación
- Herramienta de desconexión
- Cubiertas para botones de liberación

APLICACIONES:
- Procesado de alimentos
- Máquinas de café
- Automoción en planta
- Equipos médicos
- Impresión
- Nebulización
- Robots de soldadura

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Fluidos: aire comprimido, grasa, lubricante, agua
- Materiales: latón niquelado químicamente, FKM
- Presión: vacío hasta 30 bar
- Temperatura: -20°C a +150°C
- Ø métrico: 4-14 mm

NORMATIVAS:
>Industrial
- ISO 14743: transmisiones neumáticas, racores enchufables para tubería termoplástica
- DI: 97/23/EC (PED)
- DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
- RG: 1907/2006 (REACH)
- DI: 94/9/EC (ATEX )
- UL94 V-0: consúltenos
>Alimentario
- RG: 21CFR (FDA)
- RG: 1935/2004/EC (caudal mínimo 0.02 l/h)
- USDA NSF H1: grasa
- ASTM B733-04: recubrimientos autocatalíticos (electroless) de níquel-fósforo

Tecnologías:
- Racores con espiga roscada
- Racores tubo a tubo
- Conectores pasamuros
- Racores enchufables
- Racores enchufables de latón niquelado
- Racores de empuje para conexión
- Racores neumáticos
- Racores instantáneos
- Racores rápidos
- Conectores
- Racores giratorios
Aplicación: industrial general, control de fluidos, industrial, médica, neumática, neumática en planta, transporte, control de procesos
Material del cuerpo: latón
Material del cuerpo: latón, niquelado químico FDA
Marca: Parker, Legris
Recubrimiento: Níquel químico FDA
Configuración: Tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: tubo
Tamaño de la conexión 3: n/a
Tipo de conexión 3: n/a
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: agua, aire (aire comprimido), lubricantes (grasa)
Industria: Procesamiento industrial, alimentos y bebidas, industria general, transporte, salud y ciencias de la vida
Presión máxima de funcionamiento: 30
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -25
Estilo del producto: Mamparo
Tipo de producto: Accesorios de conexión rápida
Cantidad por caja: 5
Material del sello: FKM
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: UL 94 V-0 (consúltenos), PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/CE, FDA 21 CFR, CE RG: 1935/2004
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,062

Información técnica


Atributos
Peso neto62 g
Peso con embalaje349 g
Conexión 112 mm (o.d.)
Materiallatón niquelado
Longitud50 mm
Temperatura mín.-20 °C
Colorplata
Conexión 212 mm (o.d.)
Temperatura máx.150 °C
Presión de servicio30 bar
Tipo de líquidoaire comprimido; grasa/lubricantes; agua
Diámetro exterior de tubo métrico12 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico12 mm
60 mm
90 mm
28,36 € Sin IVA
/ unidad
34,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días