RACOR EN Y DESIGUAL Y INEGAL 4 - 6

UNIÓN Y SIMPLE DESIGUAL

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:853192
Rubix:798941126000
EAN:3660338093593
DIFF. DIAM. UNION Y Exterior tube diameter mm 4

Resumen técnico

Conexión 14
Materialcuerpo de polímero h
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RACOR EN Y DESIGUAL Y INEGAL 4 - 6


Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H.
Racor en Y unión-reducción enchufable 1x6mm - 2x4mm

Información técnica


Atributos
Conexión 14
Materialcuerpo de polímero h
Longitud36.1 mm
Temperatura mín.-20 °C
Conexión 26
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio16 bar
Tipo de líquidoair, vacuum
Diámetro exterior de tubo métrico6 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico4 mm
7,10 € Sin IVA
/ unidad
8,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días