RACOR UNION RECTO 6-6

UNIÓN RECTA IGUAL

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:853155
Rubix:798941986000
EAN:3660338093296
STRAIGHT FITTING Exterior tube diameter mm 6

Resumen técnico

Conexión 16
Materialpolímero
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RACOR UNION RECTO 6-6


Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Racor recto unión enchufable tubo 6mm

Información técnica


Atributos
Conexión 16
Materialpolímero
Longitud34.6 mm
Temperatura mín.-20 °C
Conexión 26
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio10 bar
Tipo de líquidoair, vacuum
Diámetro exterior de tubo métrico6 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico6 mm
3,60 € Sin IVA
/ unidad
4,36 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h