Referencias
Festo:NPQM-D-Q12-E
Rubix:798204902000
fabricante:558764
EAN:4052568055035

Resumen técnico
| Conexión 1 | tube, outside diameter 12 mm |
|---|---|
| Material | latón niquelado |
Documentos
Detalles de producto : NPQM-D-Q12-E-P10
Conector push-in NPQM-D-Q12-E-P10 558764
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | tube, outside diameter 12 mm |
|---|---|
| Material | latón niquelado |
| Longitud | 41 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Color | plata |
| Conexión 2 | tube, outside diameter 12 mm |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Presión de servicio | 16 bar |
| Tipo de líquido | aire comprimido (conforme a iso 8573-1:2010) |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 12 mm |
| Diámetro exterior de tubo 2 métrico | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,42 € Sin IVA
/ unidad
6,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días