3528 00 13 TORNILLO TALADRADO PARA 2 MODULOS MACHO CIL/METRIG1/4

Legris

Ver información técnica

Referencias

Parker:3528 00 13
Rubix:798033660000
fabricante:3528 00 13
EAN:0820099270449
3528 - STACKING BANJO FOR 2 BODY HIGH MODULES BSSP/METRIC

Resumen técnico

Tipo3528
Conexión 11/4 ''
Materiallatón niquelado
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3528 00 13 TORNILLO TALADRADO PARA 2 MODULOS MACHO CIL/METRIG1/4


Apilamiento de perno banjo para 2 cuerpos altos 3538, 3539, 3549, cuerpo de banjo diseñado para aplicaciones de suministro de aire comprimido.
Aplicación: robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Marca: Parker, Legris
Configuración: n/a
Tamaño de la conexión 1: n/a
Tipo de conexión 1: n/a
Tamaño de la conexión 2: Rosca G 1/4 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1/4
Tipo de conexión 2: macho, BSPP
Tipo de conexión 2: macho BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: n/a
Tamaño hexagonal: 17
Tipo hexagonal: hexagonal métrico
Industria: equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Banjo
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR
Forma: n/a
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,031

Información técnica


Atributos
Peso neto31 g
Peso con embalaje330 g
Tipo3528
Conexión 11/4 ''
Materiallatón niquelado
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Diámetro exterior de tubo17 mm
63 mm
65 mm
6,17 € Sin IVA
/ unidad
7,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días