Referencias
Parker:1CA48-18-8
Rubix:798245358000
fabricante:1CA48-18-8

Detalles de producto : 1CA48-18-8
Los racores de media presión Parkrimp No-Skive de la serie 48 de Parker son racores hidráulicos permanentes de estilo engarzado que permiten un montaje rápido con nuestra familia de engarzadoras Parkrimp. El montaje de la manguera y los racores No-Skive no requiere la retirada de la cubierta exterior de la manguera, lo que elimina el fallo prematuro de la manguera hidráulica provocado por un engaste demasiado largo o corto.
Aplicación: Hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Recubrimiento: Cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 12,7 mm, diámetro interior de la manguera de 1/2 pulgada, -8 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca M26x1,5 mm
Tipo de conexión 2: Hembra, métrica L, giratoria, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: Metrica L hembra - Giratoria (cono de 24° con junta tórica)
Longitud de conexión: 25 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 49 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, aceite hidráulico mineral, refrigerantes (agua-glicol), aire, agua
Tamaño hexagonal: 32 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Diámetro interior de la manguera: -8
Industria: equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 315, 31,5
Tamaño del puerto: 18 mm
Tipo de puerto: DKOL
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Racores para mangueras
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-2-SWS-L
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 18
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Recubrimiento: Cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 12,7 mm, diámetro interior de la manguera de 1/2 pulgada, -8 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca M26x1,5 mm
Tipo de conexión 2: Hembra, métrica L, giratoria, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: Metrica L hembra - Giratoria (cono de 24° con junta tórica)
Longitud de conexión: 25 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 49 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, aceite hidráulico mineral, refrigerantes (agua-glicol), aire, agua
Tamaño hexagonal: 32 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Diámetro interior de la manguera: -8
Industria: equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 315, 31,5
Tamaño del puerto: 18 mm
Tipo de puerto: DKOL
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Racores para mangueras
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-2-SWS-L
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 18
Cualidades
El sistema de mangueras y racores emparejados garantiza una combinación aprobada y segura, asegurando la máxima calidad, seguridad y larga vida útil.
La tecnología No-Skive ofrece el proceso de producción más sencillo, eficaz y seguro.
La tecnología No-Skive ofrece el proceso de producción más sencillo, eficaz y seguro.
Aplicaciones
Todas las máquinas de equipos de construcción
Grandes máquinas de moldeo por inyección
Máquinas agrícolas y forestales
Máquinas de manipulación de contenedores
Limpiadoras de alta presión
Máquinas de papel
Grandes máquinas de moldeo por inyección
Máquinas agrícolas y forestales
Máquinas de manipulación de contenedores
Limpiadoras de alta presión
Máquinas de papel
Información técnica
Atributos
| Tipo | giratorio recto |
|---|---|
| Material | acero |
| Ejecución | draaibaar - recht |
| Diámetro exterior de tubo | 18 mm |
| Diámetro de rosca | 26 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,99 € Sin IVA
/ unidad
24,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días