1CA48-18-10C

Hannifin Conector de rosca recta

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:1CA48-18-10C
Rubix:799221289000
fabricante:1CA48-18-10C
brand logo

Resumen técnico

Tipoconector de rosca recta
Materialacero inoxidable
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1CA48-18-10C


Los racores de media presión Parkrimp No-Skive de Parker - serie 46 - son racores hidráulicos permanentes, tipo crimpado, que permiten un montaje rápido con nuestra familia de crimpadoras Parkrimp. El montaje de la manguera y los racores No-Skive no requiere retirar la cubierta exterior de la manguera. Esto elimina el fallo prematuro de la manguera hidráulica provocado por un corte demasiado largo o corto. Los racores de la serie 46 tienen un revestimiento sin cromo-6 y se utilizan con mangueras hidráulicas trenzadas de alambre Parker como la Elite No-Skive con cubierta estándar, resistente o súper resistente, las mangueras No-Skive Compact para limpieza con agua, las mangueras No-Skive Compact para raíles con cubierta ignífuga, las mangueras No-Skive Compact Twin de presión constante con radio de curvatura reducido y muchas más.
Aplicación: hidráulica
Material del cuerpo: acero inoxidable
Marca: Parker
Recubrimiento: cromado sin cromo 6
Configuración: manguera a puerto
Tamaño de la conexión 1: diámetro interior de la manguera de 15,9 mm, diámetro interior de la manguera de 5/8 pulgadas, -10 (tamaño)
Tipo de conexión 1: manguera
Tamaño de la conexión 2: rosca M26x1,5 mm
Tipo de conexión 2: hembra, métrica L, giratoria, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: hembra métrica L - Giratoria (cono de 24° con junta tórica)
Longitud de conexión: 25 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 50 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Aceite hidráulico mineral, fluidos hidráulicos, refrigerantes (agua-glicol), aire, agua
Tamaño hexagonal: 32 mm (véase la leyenda del dibujo W)
Diámetro interior de la manguera: -10
Industria: equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 315, 31,5
Tamaño del puerto: 18 mm
Tipo de puerto: DKOL
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Accesorios para mangueras
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-2-SWS-L
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 18

Cualidades

-El sistema de mangueras y racores a juego garantiza a los usuarios finales una combinación homologada y segura, así como la máxima calidad y seguridad combinadas con la mayor vida útil del producto final.
La tecnología No-Skive ofrece a los montadores el proceso de producción más sencillo, eficaz y seguro.

Aplicaciones

Maquinaria de construcción;Moldeo por inyección;Transporte;Forestal y agrícola;Manipulación de materiales;Pulpa y papel;Todas las máquinas de equipos de construcción;Grandes máquinas de moldeo por inyección ;Máquinas agrícolas y forestales ;Máquinas de manipulación de contenedores;Limpiadoras de alta presión;Máquinas de papel

Información técnica


Atributos
Tipoconector de rosca recta
Materialacero inoxidable
Ejecución48
Diámetro exterior de tubo18 mm
65,60 Sin IVA
/ unidad
79,38 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días