19246-8-8

Parker Racores sin pelado de presión media

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:19246-8-8
Rubix:798108036000
fabricante:19246-8-8
brand logo

Resumen técnico

Tipofijación sin rótula
Conexión 11/2 in - 14 ''
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 19246-8-8


Racores de presión media hidráulicos, permanentes y de estilo engarzado que permiten realizar un montaje rápido con nuestra familia de engastadoras Parkrimp.
Aplicación: hidráulica
Material del cuerpo: acero
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: 12,7 mm (tamaño), 1/2, -8
Tamaño de la conexión 1: -8 Tamaño
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: 1/2"-14 pulgadas de rosca
Tamaño de la conexión 2: 1/2"
Tipo de conexión 2: hembra, tubo paralelo BSP, giratorio, cono de 60°
Tipo de conexión 2: tubo paralelo BSP hembra - giratorio (cono de 60°)
Longitud de conexión: 22 mm (véase la leyenda del dibujo B)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 45 mm (véase la leyenda del dibujo A)
Tamaño hexagonal: 27 mm (véase la leyenda del dibujo W)
Industria: Equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 43,0, 430
Tipo de puerto: DKR
Tipo de puerto: BSP
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: BS 5200-A
Tecnología: Manejo de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Tipofijación sin rótula
Conexión 11/2 in - 14 ''
Materialacero
Ejecución46
14,28 € Sin IVA
/ unidad
17,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días