10148-6-6

Hannifin Racor rígido recto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:10148-6-6
Rubix:799220949000
fabricante:10148-6-6
brand logo

Resumen técnico

Tiporacor rígido recto
Conexión 13/8 in - 18 ''
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 10148-6-6


Los racores de media presión Parkrimp No-Skive serie 48 de Parker son racores hidráulicos permanentes de tipo engarce que permiten un montaje rápido con nuestra familia de engarzadoras Parkrimp. El montaje de la manguera y los racores No-Skive no requiere retirar la cubierta exterior de la manguera. Esto elimina el fallo prematuro de la manguera hidráulica provocado por un corte demasiado largo o corto. Los racores de la serie 48 están cromados sin cromo 6 y se utilizan con mangueras hidráulicas trenzadas de alambre Parker como Global Core con cubierta estándar, dura o superresistente, Elite No-Skive con cubierta estándar, dura o superresistente, mangueras de limpieza de agua No-Skive Compact, mangueras de raíl No-Skive Compact con cubierta ignífuga, mangueras hidráulicas según EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, mangueras de aspiración y retorno según SAE 100R4, y muchas más. Parker Hannifin también cumple los requisitos de las normas SAE J1273 e ISO 17165-2, que prestan especial atención a la coincidencia de la manguera con los racores y a su compatibilidad demostrada por el fabricante.
Aplicación: hidráulica
Material del cuerpo: acero
Marca: Parker
Recubrimiento: cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de conexión 1: Diámetro interior de manguera de 9,5 mm, diámetro interior de manguera de 3/8 pulgadas, -6 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de conexión 2: Rosca de 3/8"-18 pulgadas
Tipo de conexión 2: macho, NPTF, rígida
Tipo de conexión 2: tubo macho NPTF - rígido
Longitud de conexión: 31 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 54 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, aceite hidráulico mineral, refrigerantes (agua-glicol), aire, agua
Tamaño hexagonal: 19 mm (véase la leyenda H del dibujo)
Diámetro interior de la manguera: -6
Industria: equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 690, 69,0
Tamaño del puerto: 3/8"
Tipo de puerto: AGN
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Accesorios para mangueras
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: SAE J476A / J516
Tecnología: Manejo de fluidos y gases

Cualidades

-El sistema de mangueras y racores emparejados garantiza una combinación aprobada y segura
y la máxima calidad y seguridad combinadas con la mayor vida útil del producto final
a los usuarios finales.
La tecnología No-Skive ofrece a los montadores el proceso de producción
más sencillo, eficaz y seguro.

Aplicaciones

Todas las máquinas de equipos de construcción;Grandes máquinas de moldeo por inyección;Máquinas agrícolas y forestales;Máquinas de manipulación de contenedores;Limpiadoras de alta presión;Máquinas de papel;Equipos de construcción;Moldeo por inyección;Transporte;Forestal y agrícola;Manipulación de materiales;Pulpa y papel

Información técnica


Atributos
Tiporacor rígido recto
Conexión 13/8 in - 18 ''
Materialacero
Ejecución48
14,46 € Sin IVA
/ unidad
17,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días