3379 06 00 BORNE DE CONEXION PARA 2 TUBOS EN LINEA Ø 6MM
Legris Tubos de conexión 3908
Ver información técnicaReferencias
Parker:3379 06 00
Rubix:798033655000
fabricante:3379 06 00
EAN:0820099269016


Resumen técnico
| Tipo | 3379 |
|---|---|
| Conexión 1 | 6 mm (o.d.) '' |
| Material | nailon reforzado con fibra de vidrio (polímero técnico, juntas tóricas de nbr) |
Detalles de producto : 3379 06 00 BORNE DE CONEXION PARA 2 TUBOS EN LINEA Ø 6MM
Conexión en línea de 2 tubos mediante montaje del racor en perfil DIN o carril Omega. Equipado con un indicador de presión
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm de diámetro exterior del tubo (véase la leyenda D del dibujo)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: 6 mm de diámetro exterior del tubo (véase la leyenda D del dibujo)
Tipo de conexión 2: n/a
Diámetro exterior del tubo de la conexión 3: 6 mm (diámetro exterior)
División: Connectors Europe Division de baja presión
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: consúltenos
Material del anillo de sujeción: acero inoxidable
Industria: Procesamiento químico, procesamiento industrial, equipos de fabricación industrial, transporte, maquinaria todoterreno, semiconductores, electrónica
Presión máxima de funcionamiento: 10, 145
Temperatura máxima de funcionamiento: 80, 176
Temperatura mínima de funcionamiento: -20, -4
Número de salidas: n/a
Estilo del producto: Conector modular
Estilo del producto: Conector para 2 tubos en línea
Tipo de producto: Racores de plástico de conexión rápida
Cantidad por caja: 5
Material del sello: NBR
Forma: recta
Tecnología: manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,006
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm de diámetro exterior del tubo (véase la leyenda D del dibujo)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: 6 mm de diámetro exterior del tubo (véase la leyenda D del dibujo)
Tipo de conexión 2: n/a
Diámetro exterior del tubo de la conexión 3: 6 mm (diámetro exterior)
División: Connectors Europe Division de baja presión
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: consúltenos
Material del anillo de sujeción: acero inoxidable
Industria: Procesamiento químico, procesamiento industrial, equipos de fabricación industrial, transporte, maquinaria todoterreno, semiconductores, electrónica
Presión máxima de funcionamiento: 10, 145
Temperatura máxima de funcionamiento: 80, 176
Temperatura mínima de funcionamiento: -20, -4
Número de salidas: n/a
Estilo del producto: Conector modular
Estilo del producto: Conector para 2 tubos en línea
Tipo de producto: Racores de plástico de conexión rápida
Cantidad por caja: 5
Material del sello: NBR
Forma: recta
Tecnología: manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,006
Cualidades
- Montaje en panel
- Montaje en panel en una máquina o en mamparos
- Reducción del riesgo de montaje incorrecto
- Posibilidad de conexión en línea
- Uniones y clips metálicos chapados para refuerzo- En línea
- El pasador de localización evita el montaje incorrecto
- La tapa guía los tubos y protege las conexiones
- Componentes de aluminio y polímero técnico
- Montaje en mamparo
- Conectores múltiples personalizados a petición- Carril DIN - Se utiliza junto con conectores eléctricos - Indicación de presión - Pueden encajarse en paralelo en un perfil de carril DIN [ o Ωconectores personalizados bajo pedido- Carril DIN
- Se utiliza junto con conectores eléctricos
- Indicación de presión
- Se pueden encajar uno al lado del otro en un perfil de carril DIN [ o Ω
- Canales o ranuras para etiquetas de identificación de los tubos
- Montaje en panel en una máquina o en mamparos
- Reducción del riesgo de montaje incorrecto
- Posibilidad de conexión en línea
- Uniones y clips metálicos chapados para refuerzo- En línea
- El pasador de localización evita el montaje incorrecto
- La tapa guía los tubos y protege las conexiones
- Componentes de aluminio y polímero técnico
- Montaje en mamparo
- Conectores múltiples personalizados a petición- Carril DIN - Se utiliza junto con conectores eléctricos - Indicación de presión - Pueden encajarse en paralelo en un perfil de carril DIN [ o Ωconectores personalizados bajo pedido- Carril DIN
- Se utiliza junto con conectores eléctricos
- Indicación de presión
- Se pueden encajar uno al lado del otro en un perfil de carril DIN [ o Ω
- Canales o ranuras para etiquetas de identificación de los tubos
Aplicaciones
- Automatización de fábricas
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Alimentación y bebidas
- Semiconductores
- Prendas de vestir
- Maquinaria de envasado
- Equipos de maquinaria neumática
- Transporte de aire comprimido a baja presión
- Adecuado para aplicaciones de vacío
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 41 g |
| Tipo | 3379 |
| Conexión 1 | 6 mm (o.d.) '' |
| Material | nailon reforzado con fibra de vidrio (polímero técnico, juntas tóricas de nbr) |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Ejecución | din-railconnector voor 2 buizen (in-line), in-line buis-naar-buis modulaire connector |
| Diámetro exterior de tubo | 6 mm |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| 60 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,42 € Sin IVA
/ unidad
16,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días