3189 06 10 CODO DE ENTRADA, CODO COMPACTO OSCILANTE, ROSCA MACHO BSP CIL Y M5 D.6 G1/8
Legris
Ver información técnicaReferencias
Parker:3189 06 10
Rubix:798130453000
fabricante:3189 06 10
EAN:0820099252230


Resumen técnico
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Tipo | 3189 |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/8 '' |
Detalles de producto : 3189 06 10 CODO DE ENTRADA, CODO COMPACTO OSCILANTE, ROSCA MACHO BSP CIL Y M5 D.6 G1/8
Conexión del tubo a un ángulo de 90 ° sobre una base giratoria u oscilante. Limita la constricción del diámetro del tubo cuando el cilindro está en funcionamiento.
Compacto
-construcción robusta,
-flujo de aire completo,
-control de calidad unitario individual y datación para garantizar la calidad y la trazabilidad,
-RoHS e ISO 14743.
Compacto
-construcción robusta,
-flujo de aire completo,
-control de calidad unitario individual y datación para garantizar la calidad y la trazabilidad,
-RoHS e ISO 14743.
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 6 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca G 1/8 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1/8
Tipo de conexión 2: macho, BSPP
Tipo de conexión 2: macho BSPP
División: conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 14
Tipo hexagonal: hexagonal métrico
Industria: equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Oscilante
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,020
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 6 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca G 1/8 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1/8
Tipo de conexión 2: macho, BSPP
Tipo de conexión 2: macho BSPP
División: conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 14
Tipo hexagonal: hexagonal métrico
Industria: equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Oscilante
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,020
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 208 g |
| Material | acero inoxidable |
| Tipo | 3189 |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/8 '' |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Diámetro exterior de tubo | 14 mm |
| 60 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,41 € Sin IVA
/ unidad
17,44 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h