Referencias
Parker:12C6MXS
Rubix:798207338000
fabricante:12C6MXS
Documentos
Detalles de producto : 12C6MXS
C6MX - codo de unión, ajustable
Material del cuerpo: acero
Tamaño de la conexión 1: macho con abocardado de 37°
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 3/4, 18, 20
Tamaño de la conexión 2: Hembra 37° abocinada giratoria
Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: 3/4, 18, 20
Tipo de conexión: 37° abocinada, tubo a tubo con hexágono métrico
División: División de accesorios para tubos
Presión dinámica máxima: 5000
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: SAE J514
Tamaño de la conexión 1: macho con abocardado de 37°
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 3/4, 18, 20
Tamaño de la conexión 2: Hembra 37° abocinada giratoria
Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: 3/4, 18, 20
Tipo de conexión: 37° abocinada, tubo a tubo con hexágono métrico
División: División de accesorios para tubos
Presión dinámica máxima: 5000
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: SAE J514
Información técnica
Atributos
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | tuerca giratoria codo |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/4 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,94 € Sin IVA
/ unidad
31,39 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h

