Referencias
Parker:WHK15LRCF
Rubix:799220794000
fabricante:WHK15LRCF
Detalles de producto : WHK15LRCF
Banjo fittings are used in applications with limited space that involve high working pressure levels.
In the past, the Parker banjo fitting product range has included the W H(high-pressure resistant), SWVE (compact design) and DSVW (very good flow) properties series.
Now, we have combined these 3 series to create the new WHK series, uniting all of the advantages of our former banjo fitting designs.
Besides the product features also the product safety was improved. By the new design banjo bolts can not fall out during assembly thanks to the optimized design. Above that a mix-up between metric and inch dimensions is not possible anymore.
Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
Suitable for general hydraulic applications.
Features/ benefits:
• High-pressure resistant (up to 420 bar)
• Compact design
• Soft-sealing system with outstanding sealing properties
• Low pressure loss thanks to optimized banjo bolt design with angled drilling
• 2-in-1: Metal sealing version available - no additional metal sealing ring required
• Improved security
• Improved warehouse management
Accesorios incluidos: Premontado con tuerca y anillo cortante EO-PSR
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: Diámetro exterior del tubo de 15 mm
Tamaño de la conexión 1: 15 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: rosca G 1/2 A pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1/2 A
Tipo de conexión 2: macho, BSPP
Tipo de conexión 2: macho BSPP
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Banjo
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: metal
Tipo de junta: Anillo de sellado
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: Diámetro exterior del tubo de 15 mm
Tamaño de la conexión 1: 15 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: rosca G 1/2 A pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1/2 A
Tipo de conexión 2: macho, BSPP
Tipo de conexión 2: macho BSPP
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Banjo
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: metal
Tipo de junta: Anillo de sellado
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Tipo | whk15lrcf |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,40 € Sin IVA
/ unidad
40,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

