Referencias
Parker:6C4OMXS
Rubix:798111811000
fabricante:6C4OMXS


Resumen técnico
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | codo macho con espárrago |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/4 in -19 '' |
Detalles de producto : 6C4OMXS
C4OMX - Racor angular - pulg. Husillo roscado - BSPP - Junta tórica
Material del cuerpo: acero
Tamaño de la conexión 1: macho con abocardado de 37°
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 3/8, 10
Tamaño de la conexión 2: macho BSPP con junta tórica y anillo de retención
Tamaño de rosca de la conexión 2: 1/4-19, na
Tipo de conexión: abocardado de 37°, tubo a BSPP-ORR con hexágono métrico
Peso dimensional: 0,0539568345323741
División: División de accesorios para tubos
Presión dinámica máxima: 3600
Material de la junta tórica: nitrilo de 90 durómetro
Forma: codo de 90°
Especificaciones cumplidas: SAE J514
Tamaño de la conexión 1: macho con abocardado de 37°
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 3/8, 10
Tamaño de la conexión 2: macho BSPP con junta tórica y anillo de retención
Tamaño de rosca de la conexión 2: 1/4-19, na
Tipo de conexión: abocardado de 37°, tubo a BSPP-ORR con hexágono métrico
Peso dimensional: 0,0539568345323741
División: División de accesorios para tubos
Presión dinámica máxima: 3600
Material de la junta tórica: nitrilo de 90 durómetro
Forma: codo de 90°
Especificaciones cumplidas: SAE J514
Información técnica
Atributos
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | codo macho con espárrago |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/4 in -19 '' |
| Diámetro exterior de tubo | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,10 € Sin IVA
/ unidad
15,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días