Referencias
Parker:9094U06 06
Rubix:798034108000
fabricante:9094U06 06
EAN:0820099469508


Resumen técnico
| Conexión 1 | 6 mm |
|---|---|
| Material | acero niquelado |
| Norma | DI: 97/23/EC (PED);DI: 2002/95/EC (ROHS);2011/65/EC;DI: 1907/2006 (REACH);ISO 4414;DIN EN 983;ISO B |
Documentos
Detalles de producto : 9094U06 06 ACOPLADOR CON ESPIGA ACANALADA Ø 6MM 51MM
Esta gama de acopladores ergonómicos de polímero ha sido diseñada para la seguridad de los operadores y de la maquinaria, ofreciendo un rendimiento de eficiencia energética muy alto.
Disponible en tres perfiles estándar, se adapta perfectamente a cualquier tipo de instalación.
Características/Beneficios:
- Seguridad y fiabilidad
• Evita el riesgo de latigazo
• Purga de acción rápida que permite realizar la desconexión con total seguridad
• Manguito giratorio para evitar el riesgo de desconexión accidental
• Baja fuerza de conexión/desconexión incluso bajo presión
• El manguito de polímero protege el equipo de arañazos
• La espiral protectora sobre la manguera evita que se produzcan dobleces
- Rendimiento
• Flujo muy alto y baja caída de presión
• 100% probado contra fugas en producción
• Codificación de fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
• Material robusto resistente a impactos
• Eficiencia energética óptima
• Fiabilidad a largo plazo
- Fácil de usar
• Identificación inmediata mediante marcado claro en cada modelo que muestra:
perfil de la sonda macho compatible
número de referencia de la pieza
• Compatible con sondas macho conforme a:
perfil ISO B
perfil europeo
perfil ARO
Sectores:
• Embalaje
• Fabricación diversa
• Instalaciones de montaje de vehículos
Aplicaciones:
• Conexión y desconexión automáticas de circuitos de aire comprimido
• Talleres
• Herramientas neumáticas
• Circuitos en anillo
• Limpieza
• Soplado
Tecnologías:
• Acoplador de acción rápida
• Acoplamiento rápido
• Acoplamiento de conexión rápida
• Acoplador de conexión rápida
• Acoplador en Y
• Acoplador
• Acoplamiento
• C9000
Características técnicas:
• Fluidos compatibles: Aire comprimido
• Materiales: Polímero técnico, aluminio, latón niquelado, zamak, acero inoxidable
• Presión: Vacío hasta 16 bar
• Temperatura: -20°C a +60°C
Regulaciones:
• DI: 97/23/EC (PED)
• DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
• DI: 1907/2006 (REACH)
• ISO 4414 Potencia de fluidos neumáticos: Reglas generales relativas a los sistemas
• DIN EN 983 Norma de seguridad para la neumática
Tipos de producto:
• Acoplador, rosca BSPP macho
• Acoplador, rosca BSPT macho
• Acoplador, rosca BSPP hembra
• Acoplador, Conexión push-in LF 3000®, cuerpo con muelle protector en espiral
• Acoplador con espiga para manguera
• Acoplador, montable en panel, rosca BSPP hembra
• Acoplador en Y, rosca BSPP hembra
• Sonda, recta, rosca BSPP macho
• Sonda, recta, rosca BSPP hembra
• Sonda, recta, Conexión push-in LF 3000®, con muelle protector en espiral
• Sonda, recta, con espiga para manguera
• Acoplador, rosca BSPP macho
• Acoplador, rosca BSPP hembra
• Acoplador, Conexión push-in LF 3000®, con muelle protector en espiral
• Acoplador con espiga para manguera
• Acoplador, montable en panel, rosca BSPP hembra
• Acoplador en Y, rosca BSPP hembra
• Sonda, recta, rosca BSPP macho
• Sonda, recta, rosca BSPP hembra
• Sonda, recta, Conexión push-in LF 3000®, con muelle protector en espiral
• Sonda, recta, con espiga para manguera
• Acoplador, rosca BSPP macho
• Acoplador, rosca BSPT macho
• Acoplador, rosca BSPP hembra
• Acoplador, Conexión push-in LF 3000®, con muelle protector en espiral
• Acoplador, montable en panel, rosca BSPP hembra
• Acoplador en Y, rosca BSPP hembra
• Sonda, recta, rosca BSPP macho
• Sonda, recta, rosca BSPP hembra
• Sonda, recta, rosca BSPT macho
• Sonda, recta, Conexión push-in LF 3000®, con muelle protector en espiral
• Sonda, recta, con espiga para manguera
Disponible en tres perfiles estándar, se adapta perfectamente a cualquier tipo de instalación.
Características/Beneficios:
- Seguridad y fiabilidad
• Evita el riesgo de latigazo
• Purga de acción rápida que permite realizar la desconexión con total seguridad
• Manguito giratorio para evitar el riesgo de desconexión accidental
• Baja fuerza de conexión/desconexión incluso bajo presión
• El manguito de polímero protege el equipo de arañazos
• La espiral protectora sobre la manguera evita que se produzcan dobleces
- Rendimiento
• Flujo muy alto y baja caída de presión
• 100% probado contra fugas en producción
• Codificación de fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
• Material robusto resistente a impactos
• Eficiencia energética óptima
• Fiabilidad a largo plazo
- Fácil de usar
• Identificación inmediata mediante marcado claro en cada modelo que muestra:
perfil de la sonda macho compatible
número de referencia de la pieza
• Compatible con sondas macho conforme a:
perfil ISO B
perfil europeo
perfil ARO
Sectores:
• Embalaje
• Fabricación diversa
• Instalaciones de montaje de vehículos
Aplicaciones:
• Conexión y desconexión automáticas de circuitos de aire comprimido
• Talleres
• Herramientas neumáticas
• Circuitos en anillo
• Limpieza
• Soplado
Tecnologías:
• Acoplador de acción rápida
• Acoplamiento rápido
• Acoplamiento de conexión rápida
• Acoplador de conexión rápida
• Acoplador en Y
• Acoplador
• Acoplamiento
• C9000
Características técnicas:
• Fluidos compatibles: Aire comprimido
• Materiales: Polímero técnico, aluminio, latón niquelado, zamak, acero inoxidable
• Presión: Vacío hasta 16 bar
• Temperatura: -20°C a +60°C
Regulaciones:
• DI: 97/23/EC (PED)
• DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
• DI: 1907/2006 (REACH)
• ISO 4414 Potencia de fluidos neumáticos: Reglas generales relativas a los sistemas
• DIN EN 983 Norma de seguridad para la neumática
Tipos de producto:
• Acoplador, rosca BSPP macho
• Acoplador, rosca BSPT macho
• Acoplador, rosca BSPP hembra
• Acoplador, Conexión push-in LF 3000®, cuerpo con muelle protector en espiral
• Acoplador con espiga para manguera
• Acoplador, montable en panel, rosca BSPP hembra
• Acoplador en Y, rosca BSPP hembra
• Sonda, recta, rosca BSPP macho
• Sonda, recta, rosca BSPP hembra
• Sonda, recta, Conexión push-in LF 3000®, con muelle protector en espiral
• Sonda, recta, con espiga para manguera
• Acoplador, rosca BSPP macho
• Acoplador, rosca BSPP hembra
• Acoplador, Conexión push-in LF 3000®, con muelle protector en espiral
• Acoplador con espiga para manguera
• Acoplador, montable en panel, rosca BSPP hembra
• Acoplador en Y, rosca BSPP hembra
• Sonda, recta, rosca BSPP macho
• Sonda, recta, rosca BSPP hembra
• Sonda, recta, Conexión push-in LF 3000®, con muelle protector en espiral
• Sonda, recta, con espiga para manguera
• Acoplador, rosca BSPP macho
• Acoplador, rosca BSPT macho
• Acoplador, rosca BSPP hembra
• Acoplador, Conexión push-in LF 3000®, con muelle protector en espiral
• Acoplador, montable en panel, rosca BSPP hembra
• Acoplador en Y, rosca BSPP hembra
• Sonda, recta, rosca BSPP macho
• Sonda, recta, rosca BSPP hembra
• Sonda, recta, rosca BSPT macho
• Sonda, recta, Conexión push-in LF 3000®, con muelle protector en espiral
• Sonda, recta, con espiga para manguera
Aplicación: Talleres, limpieza, soplado, neumática, herramientas neumáticas, circuitos principales en anillo, embalaje
Tiempo de montaje: 0
Material de la bola: n/a
Material del cuerpo: Acero, niquelado
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): n/a
Conexión 1 Tipo de rosca: n/a
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (pulgadas): n/a
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 6
Diámetro: 5,5 DN
División: División de conectores de baja presión para Europa
Anillo de sujeción: n/a
Presión máxima de funcionamiento: 16
Temperatura máxima de funcionamiento: 60
Fluido: aire comprimido
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Material de la junta tórica: n/a
Forma del perfil: perfil ISO B
Cantidad por caja: 5
Especificaciones cumplidas: DI: 97/23/CE (PED), DI: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI: 1907/2006 (REACH), ISO 4414 Potencia neumática: Normas generales relativas a los sistemas, DIN EN 983 Norma de seguridad para neumática
Peso: 0,035, 0,016
Tiempo de montaje: 0
Material de la bola: n/a
Material del cuerpo: Acero, niquelado
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): n/a
Conexión 1 Tipo de rosca: n/a
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (pulgadas): n/a
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 6
Diámetro: 5,5 DN
División: División de conectores de baja presión para Europa
Anillo de sujeción: n/a
Presión máxima de funcionamiento: 16
Temperatura máxima de funcionamiento: 60
Fluido: aire comprimido
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Material de la junta tórica: n/a
Forma del perfil: perfil ISO B
Cantidad por caja: 5
Especificaciones cumplidas: DI: 97/23/CE (PED), DI: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI: 1907/2006 (REACH), ISO 4414 Potencia neumática: Normas generales relativas a los sistemas, DIN EN 983 Norma de seguridad para neumática
Peso: 0,035, 0,016
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 16 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 88 g |
| Conexión 1 | 6 mm |
| Material | acero niquelado |
| Norma | DI: 97/23/EC (PED);DI: 2002/95/EC (ROHS);2011/65/EC;DI: 1907/2006 (REACH);ISO 4414;DIN EN 983;ISO B |
| 30 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,00 € Sin IVA
/ unidad
3,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días