Referencias
Parker:26SFTF13MXX
Rubix:798385205000
fabricante:26SFTF13MXX
EAN:4039747122207
Documentos
Detalles de producto : 26SFTF13MXX
El Acoplamiento Rápido Básico Serie 26 de Parker es un acoplamiento universal con perfil industrial estándar europeo. Es un sistema de acoplamiento con accionamiento monomanual y válvula estándar, así como un tamaño de masa reducido. El diseño ergonómico del manguito evita la suciedad en el cuerpo de la válvula.
Aplicación: Alimentación y bebidas, compresores de aire y gas, maquinaria industrial, seguridad y rescate, movilidad y defensa, camiones y remolques
Material del cuerpo: Latón
Marca: Parker, Rectus
Racor compatible: acoplador serie 26
Tamaño de conexión: 13
Tamaño de conexión: 13 mm
Tipo de conexión: espiga para manguera
Mitad del acoplamiento: enchufe
Diámetro: 7,2 mm (nominal)
División: Conectores de baja presión, división Europa
Caudal: 1070 l/min (aire)
Para tipo de fluido: aire comprimido, aire
Función: paso recto
Industria: industria general, sanidad y ciencias de la vida, transporte
Tipo de intercambiabilidad: perfil europeo
Longitud: 48
Materiales de construcción: latón
Presión máxima de funcionamiento: hasta 35, hasta 507
Temperatura máxima de funcionamiento: hasta 100, hasta 212
Temperatura mínima de funcionamiento: hasta -20, hasta -4
Tipo de funcionamiento: Manguito
Diámetro exterior: 15
Tipo de recubrimiento: Sin tratamiento superficial
Serie del producto: Serie 26
Estilo del producto: Conexión rápida
Tipo de producto: Acoplamientos rápidos neumáticos
Cantidad por caja: 10
Región de origen: Alemania
Material del sello: Sin sello
Forma: Recta
Material del manguito: Latón
Especificaciones cumplidas: ATEX, RoHS
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Tipo de válvula: sin válvula
Versión: cierre simple
Peso: 0,0215
Material del cuerpo: Latón
Marca: Parker, Rectus
Racor compatible: acoplador serie 26
Tamaño de conexión: 13
Tamaño de conexión: 13 mm
Tipo de conexión: espiga para manguera
Mitad del acoplamiento: enchufe
Diámetro: 7,2 mm (nominal)
División: Conectores de baja presión, división Europa
Caudal: 1070 l/min (aire)
Para tipo de fluido: aire comprimido, aire
Función: paso recto
Industria: industria general, sanidad y ciencias de la vida, transporte
Tipo de intercambiabilidad: perfil europeo
Longitud: 48
Materiales de construcción: latón
Presión máxima de funcionamiento: hasta 35, hasta 507
Temperatura máxima de funcionamiento: hasta 100, hasta 212
Temperatura mínima de funcionamiento: hasta -20, hasta -4
Tipo de funcionamiento: Manguito
Diámetro exterior: 15
Tipo de recubrimiento: Sin tratamiento superficial
Serie del producto: Serie 26
Estilo del producto: Conexión rápida
Tipo de producto: Acoplamientos rápidos neumáticos
Cantidad por caja: 10
Región de origen: Alemania
Material del sello: Sin sello
Forma: Recta
Material del manguito: Latón
Especificaciones cumplidas: ATEX, RoHS
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Tipo de válvula: sin válvula
Versión: cierre simple
Peso: 0,0215
Cualidades
Acoplamiento universal con perfil estándar europeo
Manejo con una sola mano para una conexión fácil y rápida
Menor fuerza de conexión/desconexión en comparación con los productos de la competencia
Rectus "inventor" de la serie 26.
Manejo con una sola mano para una conexión fácil y rápida
Menor fuerza de conexión/desconexión en comparación con los productos de la competencia
Rectus "inventor" de la serie 26.
Aplicaciones
Herramienta neumática;Líneas de montaje;Compresor de aire;Transferencia de fluidos;Construcción de maquinaria;Automoción;Ciencias de la vida;Hidráulica móvil;Industrial;Máquina herramienta
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 13 mm |
|---|---|
| Material | latón |
| Norma | rohs;reach;atex;eu connectic |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,91 € Sin IVA
/ unidad
2,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

