BOQUILLAS ISO B12 PLUGS PARA FLEXIBLE 6 8INCH

Tapa final ISO

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:612838
Rubix:798944343000
EAN:3660338021220
PLUGS ISO B12 FOR HOSE Connecting diameter (inch) '' 8
Resumen técnico
Conexión 18
Materialacero carbonitrurado anticorrosivo
Normaiso b12
Documentos

Detalles de producto : BOQUILLAS ISO B12 PLUGS PARA FLEXIBLE 6 8INCH


Acero carbonitado anticorrosivo. Diámetro del flujo : 6 mm. Flujo : 883 l/min a 6 bar con Delta P 10% Presión nominal : 16 bar. Temperatura : -15 °C a + 70 °C.
Acoplamiento rápido ISO B12 con espiga macho para manguera 8mm

Información técnica


Atributos
Conexión 18
Materialacero carbonitrurado anticorrosivo
Normaiso b12
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,32 Sin IVA
/ unidad
7,65 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h