26SFTF09MXX

Rectus Enchufe de anclaje rápido

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Parker:26SFTF09MXX
Rubix:798385204000
fabricante:26SFTF09MXX
EAN:4039747122146
brand logo
Resumen técnico
Conexión 19 mm
Materiallatón
Normarohs;reach;atex;eu connectic
Documentos

Detalles de producto : 26SFTF09MXX


El Acoplamiento Rápido Básico Serie 26 de Parker es un acoplamiento universal con perfil industrial estándar europeo. Es un sistema de acoplamiento con accionamiento monomanual y válvula estándar, así como un tamaño de masa reducido. El diseño ergonómico del manguito evita la suciedad en el cuerpo de la válvula.
Aplicación: Alimentación y bebidas, compresores de aire y gas, maquinaria industrial, seguridad y rescate, movilidad y defensa, camiones y remolques
Material del cuerpo: Latón
Marca: Parker, Rectus
Racor compatible: acoplador serie 26
Tamaño de conexión: 9
Tamaño de conexión: 9 mm
Tipo de conexión: espiga para manguera
Mitad del acoplamiento: enchufe
Diámetro: 7,2 mm (nominal)
División: División de conectores de baja presión para Europa
Caudal: 1070 l/min (aire)
Para tipo de fluido: aire comprimido, aire
Función: paso recto
Industria: industria general, sanidad y ciencias de la vida, transporte
Tipo de intercambiabilidad: perfil europeo
Longitud: 48
Materiales de construcción: latón
Presión máxima de funcionamiento: hasta 35, hasta 507
Temperatura máxima de funcionamiento: hasta 100, hasta 212
Temperatura mínima de funcionamiento: hasta -20, hasta -4
Tipo de funcionamiento: Manguito
Diámetro exterior: 12
Tipo de recubrimiento: Sin tratamiento superficial
Serie del producto: Serie 26
Estilo del producto: Conexión rápida
Tipo de producto: Acoplamientos rápidos neumáticos
Cantidad por caja: 10
Región de origen: Alemania
Material del sello: Sin sello
Forma: Recta
Material del manguito: Latón
Especificaciones cumplidas: ATEX, RoHS
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Tipo de válvula: sin válvula
Versión: cierre simple
Peso: 0,0168

Cualidades

Acoplamiento universal con perfil estándar europeo
Manejo con una sola mano para una conexión fácil y rápida
Menor fuerza de conexión/desconexión en comparación con los productos de la competencia
Rectus "inventor" de la serie 26.

Aplicaciones

Herramienta neumática;Líneas de montaje;Compresor de aire;Transferencia de fluidos;Construcción de maquinaria;Automoción;Ciencias de la vida;Hidráulica móvil;Industrial;Máquina herramienta

Información técnica


Atributos
Conexión 19 mm
Materiallatón
Normarohs;reach;atex;eu connectic
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,32 Sin IVA
/ unidad
1,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días