CONECTOR HEMBRA 21KBIW13MPX

Rectus

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:21KBIW13MPX
Rubix:798812786000
fabricante:21KBIW13MPX
EAN:4039747107426
brand logo

Resumen técnico

Conexión 11/4
Materiallatón; nbr (junta)
Norma2014 68 EU;ATEX;2006/42/EC;REACH DECLARATION;ROHS DECLARATION
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CONECTOR HEMBRA 21KBIW13MPX


Parker’s Series 21 is a mini-industrial coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation. Above average flow performance for liquid and gaseous media.


Markets:

- Industrial

- Electronics and energy management

- Rescue Equipment

- Life Science

- Machinery construction

- Material Handling

- Transportation

- Automotive

- Process

- Food & Beverage


Features/Benefits:

- Mini Industrial Coupling

- Single-hand operation for easy and fast connection

- European profile is the most representative profile worldwide

- Dry-break version available

- Additional safety locking system available to prevent unintentional disconnection

Aplicación: gestión de energía, electrónica, alimentos y bebidas, automoción en planta, maquinaria industrial, laboratorio, diagnóstico, farmacia, camiones y remolques
Material del cuerpo: Latón
Marca: Parker, Rectus
Accesorio compatible: Tapón serie 21
Tamaño de conexión: G 1/4
Tamaño de conexión: 1/4"
Tipo de conexión: Hembra, BSPP ISO 228 paralela
Tipo de conexión: hembra, BSPP
Mitad del acoplamiento: acoplador
Diámetro: 5 mm (nominal)
División: conectores de baja presión, división Europa
Caudal: 2,7 l/min (agua)
Para tipo de fluido: Fluidos químicos, gases, agua
Función: Doble cierre
Tamaño hexagonal: 17
Industria: Electrónica, industrial general, salud y ciencias de la vida, transporte
Tipo de intercambio: Perfil europeo
Materiales de construcción: Latón
Presión máxima de funcionamiento: hasta 35, hasta 507
Temperatura máxima de funcionamiento: 100, 212
Temperatura mínima de funcionamiento: -20, -4
Tipo de funcionamiento: Manguito
Diámetro exterior: 16
Tipo de recubrimiento: sin tratamiento superficial
Serie del producto: serie 21
Estilo del producto: conexión rápida
Tipo de producto: acoplamientos rápidos neumáticos
Cantidad por caja: 5
Región de origen: Alemania
Material del sello: NBR
Forma: Recta
Material del manguito: Latón
Especificaciones cumplidas: ATEX, RoHS
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Válvula incluida: Sí
Tipo de válvula: Válvula estándar
Versión: Doble cierre
Peso: 0,039

Información técnica


Atributos
Conexión 11/4
Materiallatón; nbr (junta)
Norma2014 68 EU;ATEX;2006/42/EC;REACH DECLARATION;ROHS DECLARATION
Temperatura máx.100 °C
11,35 € Sin IVA
/ unidad
13,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días