Referencias
Parker:1600KAAK21SPN
Rubix:798490352000
fabricante:1600KAAK21SPN
EAN:4039747771078


Resumen técnico
| Conexión 1 | 1/2 |
|---|---|
| Material | acero niquelado |
| Norma | ROHS & ELV CERTIFIED;EC 2006/42/EC;EU DIRECTIVE 2014/34/EU;LPCE AND NUSSDORF DIN EN 10204;PED 2014/68/EU |
Documentos
Detalles de producto : 1600KAAK21SPN
Parker's Premium Plus Quick Coupling Series 1600 es un acoplador industrial 3/8" con perfil europeo estándar. Este sistema de acoplamiento es adecuado para aplicaciones de aire comprimido con un consumo de aire superior a la media. La serie 1600 está desarrollada para operación con una sola mano. La válvula Ultra HighFlow garantiza un caudal óptimo y una baja caída de presión. El enchufe correcto para la serie 1600 se encuentra bajo la serie 25.
Cualidades
Acoplamiento Industrial Premium con perfil estándar europeo
Válvula Ultra HighFlow para caudal óptimo y baja caída de presión Energy Saver
Cuerpo de válvula robusto de acero para aplicaciones de servicio pesado
Bajas fuerzas de conexión (bloqueo por bolas)
Válvula Ultra HighFlow para caudal óptimo y baja caída de presión Energy Saver
Cuerpo de válvula robusto de acero para aplicaciones de servicio pesado
Bajas fuerzas de conexión (bloqueo por bolas)
Aplicaciones
Herramientas neumáticas;Líneas de montaje;Compresores de aire
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 1/2 |
|---|---|
| Material | acero niquelado |
| Norma | ROHS & ELV CERTIFIED;EC 2006/42/EC;EU DIRECTIVE 2014/34/EU;LPCE AND NUSSDORF DIN EN 10204;PED 2014/68/EU |
| Temperatura máx. | 100 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,08 € Sin IVA
/ unidad
26,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días