Referencias
Parker:20KBIW10MPN
Rubix:798954721000
fabricante:20KBIW10MPN
EAN:4039747104012


Resumen técnico
| Conexión 1 | 1/8 |
|---|---|
| Material | latón niquelado |
| Norma | AISI 301;AISI 420 |
Documentos
Detalles de producto : 20KBIW10MPN
Parker’s Series 20 es un acoplamiento miniindustrial con perfil europeo. Sistema de acoplamiento con operación de una sola mano. Alto caudal a pesar de sus pequeñas dimensiones.
Mercados:
- Industrial
- Ciencias de la vida
- Tecnología médica
- Química farmaciabr/>- Electrónica y gestión energética
- Transporte
- Construcción de maquinaria
- Automotriz
- Procesos
Características/Beneficios:
- Acoplamiento miniindustrial
- Operación con una sola mano para una conexión fácil y rápida
- El perfil europeo es el perfil más representativo a nivel mundial
Mercados:
- Industrial
- Ciencias de la vida
- Tecnología médica
- Química farmaciabr/>- Electrónica y gestión energética
- Transporte
- Construcción de maquinaria
- Automotriz
- Procesos
Características/Beneficios:
- Acoplamiento miniindustrial
- Operación con una sola mano para una conexión fácil y rápida
- El perfil europeo es el perfil más representativo a nivel mundial
Aplicación: Alimentación y bebidas, maquinaria industrial, medicina, farmacia
Material del cuerpo: latón
Marca: Parker, Rectus
Accesorio compatible: tapón serie 20
Tamaño de conexión: G 1/8
Tamaño de conexión: 1/8"
Tamaño de la rosca de conexión: 1/8"
Tipo de conexión: hembra, BSPP ISO 228 paralela
Tipo de conexión: hembra, BSPP
Mitad del acoplamiento: acoplador
Diámetro: 2,7 mm (nominal)
División: División de conectores de baja presión para Europa
Hexagonal externo (mm): 12
Caudal: 1,2 l/min (agua)
Para tipo de fluido: agua, gas inerte, fluidos químicos, gases
Función: doble cierre
Tamaño hexagonal: 12 mm (externo)
Diámetro interior de la manguera: n/a
Industria: Industria general, sanidad y ciencias de la vida
Tipo de intercambiabilidad: Perfil europeo
Longitud: 28
Materiales de construcción: Latón, niquelado
Presión máxima de funcionamiento: hasta 35, hasta 507
Temperatura máxima de funcionamiento: 100, 212
Temperatura mínima de funcionamiento: -20, -4
Tipo de funcionamiento: Manguito
Tipo de recubrimiento: Niquelado
Serie del producto: Serie 20
Estilo del producto: Conexión rápida
Tipo de producto: Acoplamientos rápidos neumáticos
Cantidad por caja: 5
Región de origen: Alemania
Material del sello: NBR
Forma: Recta
Material del manguito: Latón
Especificaciones cumplidas: ATEX, RoHS
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Tipo: Acoplamiento
Válvula incluida: Sí
Tipo de válvula: Válvula estándar
Versión: Doble cierre
Peso: 0,014
Material del cuerpo: latón
Marca: Parker, Rectus
Accesorio compatible: tapón serie 20
Tamaño de conexión: G 1/8
Tamaño de conexión: 1/8"
Tamaño de la rosca de conexión: 1/8"
Tipo de conexión: hembra, BSPP ISO 228 paralela
Tipo de conexión: hembra, BSPP
Mitad del acoplamiento: acoplador
Diámetro: 2,7 mm (nominal)
División: División de conectores de baja presión para Europa
Hexagonal externo (mm): 12
Caudal: 1,2 l/min (agua)
Para tipo de fluido: agua, gas inerte, fluidos químicos, gases
Función: doble cierre
Tamaño hexagonal: 12 mm (externo)
Diámetro interior de la manguera: n/a
Industria: Industria general, sanidad y ciencias de la vida
Tipo de intercambiabilidad: Perfil europeo
Longitud: 28
Materiales de construcción: Latón, niquelado
Presión máxima de funcionamiento: hasta 35, hasta 507
Temperatura máxima de funcionamiento: 100, 212
Temperatura mínima de funcionamiento: -20, -4
Tipo de funcionamiento: Manguito
Tipo de recubrimiento: Niquelado
Serie del producto: Serie 20
Estilo del producto: Conexión rápida
Tipo de producto: Acoplamientos rápidos neumáticos
Cantidad por caja: 5
Región de origen: Alemania
Material del sello: NBR
Forma: Recta
Material del manguito: Latón
Especificaciones cumplidas: ATEX, RoHS
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Tipo: Acoplamiento
Válvula incluida: Sí
Tipo de válvula: Válvula estándar
Versión: Doble cierre
Peso: 0,014
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 1/8 |
|---|---|
| Material | latón niquelado |
| Norma | AISI 301;AISI 420 |
| Temperatura máx. | 100 °C |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,31 € Sin IVA
/ unidad
24,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días