Referencias

Parker:3C482-8-4
Rubix:798386712000
fabricante:3C482-8-4
brand logo

Resumen técnico

Materialacero
Tiporacor para manguera serie 82 push-lok (codo de 45°, giratorio hembra métrico l, nariz esférica)
Diámetro exterior de tubo8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3C482-8-4


Los racores Parker No-Skive Serie 82 «Push-Lok®» son racores hidráulicos enchufables, de tipo espiga, acoplables en campo, que permiten a los usuarios montar rápida y fácilmente conjuntos de manguera directamente en la obra sin herramientas especiales. Cuando se combinan con las mangueras No-Skive de Parker, los racores Serie 82 ofrecen comodidad y tiempos de montaje más cortos, ya que no se requiere abrazadera. Los racores reutilizables Serie 82 presentan una construcción de una sola pieza para reducir la complejidad y la probabilidad de fuga. Compatibles con la familia Push-Lok de mangueras multipropósito, los racores Serie 82 pueden utilizarse con mangueras de alta temperatura, aire seco, agua caliente, resistentes al fuego y de mayor presión. Disponibles en una amplia gama de configuraciones de extremo y en tamaños que van de ¼” a 1”, los racores Serie 82 están disponibles en latón o acero con revestimiento de dicromato de zinc. Las aplicaciones incluyen neumática, fluidos a base de petróleo, anticongelante, diésel y éster fosfato.

Mercados:
• Construcción
• Equipos de servicios públicos
• Máquina herramienta
• Equipos de apoyo en tierra
• Industrial
• Automoción

Características/Ventajas:
• Puede montarse en campo con llaves
• HEX imperial
• Amplia gama de configuraciones de extremo
• Una sola pieza reduce la complejidad y la vía de fuga
• La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción fáciles, eficientes y seguros

Aplicaciones:
• Fluidos hidráulicos y aceites lubricantes a base de petróleo
• Neumática
• Soluciones anticongelantes
• Combustibles diésel
• Éster fosfato
• Aire seco y agua

Mangueras compatibles:
• 801
• 804
• 821
• 821FR
• 836
Tamaño de conexión: n/a
División: División de productos de mangueras
Tipo hexagonal: Métrico
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -4
Diámetro interior de la manguera: n/a
Materiales de construcción: Acero
Conexión del puerto: 8 mm
Tamaño del puerto: n/a
Estilo del producto: n/a
Estilo del producto: Metrico hembra L - Giratorio (punta esférica)
Forma: n/a
Forma: Codo de 45°

Información técnica


Atributos
Materialacero
Tiporacor para manguera serie 82 push-lok (codo de 45°, giratorio hembra métrico l, nariz esférica)
Diámetro exterior de tubo8 mm
Conexión 1m14x1,5 ''
Conexión 21/4
19,58 € Sin IVA
/ unidad
23,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días