QS-1/4-6-100

Racor a presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QS-1/4-6-100
Rubix:798200963000
fabricante:130677
EAN:4052568023980
QS-1/4-6-100 Push-in fitting

Resumen técnico

Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QS-1/4-6-100


Racor a presión QS-1/4-6-100 rosca macho con hexágono externo. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=100

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)110x80x90 mm
Peso neto17,15 g
Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/4
Perfilestándar
Conexión 26
1,49 € Sin IVA
/ unidad
1,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días