Referencias
Parker:W08SCFX
Rubix:798111753000
fabricante:W08SCFX

Documentos
Detalles de producto : W08SCFX
The main function of Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings is to connect different numbers of tubes. This broad range of Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings, types G, GR, W, T, TR, K, SV, up to WSV is available in steel and in a stainless steel version. Depending on the specific application, the fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).
Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Material Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
Suitable for general hydraulic applications.
Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings can be used in applications of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Material Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
Suitable for general hydraulic applications.
Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings can be used in applications of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 500
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Unión
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Unión, codo de 90°
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 500
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Unión
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Unión, codo de 90°
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | codo de unión |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 300 °C |
| Presión nominal | 630 bar |
| Presión | 630 bar |
| Serie | seria eo heavy (w08s) / eo s pressure series |
| Diámetro exterior de tubo | 8 mm |
| Presión de servicio máx. | 630 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,12 € Sin IVA
/ unidad
11,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días