Referencias

Parker:EW35LOMDCF
Rubix:798386689000
fabricante:EW35LOMDCF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero
Tipoew35lomdcf
Diámetro de rosca (pulgadas)1.77 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EW35LOMDCF


La función principal de los racores Ermeto DIN de tubo a racor giratorio para alta presión es conectar diferentes números de tubos o mangueras. Esta amplia gama de racores DIN de tubo a racor giratorio, tipos EW, ET, EL, EVW, EVT, EVL, DA, RED hasta KOR está disponible en versión de acero y en una versión de acero inoxidable. Dependiendo de la aplicación específica, los racores pueden suministrarse con anillo de corte (EO-PSR o DPR) o sello elastomérico (EO-2).

Markets:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industrial
• Infraestructura
• Máquinas-herramienta
• Manipulación de materiales
• Móvil
• Petróleo y Gas
• Generación eléctrica
• Procesos
• Transporte
• Agua

Applications:
Apto para aplicaciones hidráulicas generales

Features/ benefits:
• Los racores de acero y de acero inoxidable tienen una alta resistencia a la corrosión frente a medios agresivos e influencias ambientales. Estas características amplían el campo de aplicaciones.
• Alta presión: los racores Ermeto DIN de tubo a tubo con racor giratorio para alta presión tienen presiones nominales de hasta 800 bar (serie S) y 500 bar (serie L), de modo que los racores pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones.
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a giratorio
Tamaño de la conexión 1: 35 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 35 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 35 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 35 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: Conector macho de 24° (con junta tórica)
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie del producto: EO Light
Estilo del producto: Posición ajustable
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Junta tórica
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Materialacero
Tipoew35lomdcf
Diámetro de rosca (pulgadas)1.77 ''
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.300 °C
Presión nominal250 bar
Presión250 bar
Serieeo light
Diámetro exterior de tubo35 mm
Presión de servicio máx.250 bar
65,47 € Sin IVA
/ unidad
79,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días