1844 13 13 CODO IGUAL MACHO BSP CONICA, HEMBRA BSP CILINDRICA R1/4 G1/4

Legris Codo Macho Espárrago Cónico Hembra BSP Paralelo 1844

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:1844 13 13
Rubix:798033350000
fabricante:1844 13 13
EAN:0820099194783
1844 - EQUAL MALE STUD ELBOW TAPER, FEMALE BSP PARALLEL

Resumen técnico

Materialacero inoxidable 316l
Tipocodo de espárrago igual
Diámetro de rosca (pulgadas)r 1/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1844 13 13 CODO IGUAL MACHO BSP CONICA, HEMBRA BSP CILINDRICA R1/4 G1/4


Expansor de codo macho a hembra. Disponible con roscas de 1/8" a 1".
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Acero inoxidable AISI 316L
Tamaño de la rosca de la conexión 1: R 1/4 / G 1/4
Tipo de conexión 1: BSPT / BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Véanse las especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 150
Temperatura máxima de funcionamiento: 180
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Adaptador roscado hembra
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 2
Material de la junta: n/a
Forma: Codo
Peso: 0,047

Información técnica


Atributos
Peso neto44 g
Peso con embalaje97 g
Materialacero inoxidable 316l
Tipocodo de espárrago igual
Diámetro de rosca (pulgadas)r 1/4 ''
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.180 °C
Diámetro exterior de tubo13 mm
30 mm
60 mm
48,84 € Sin IVA
/ unidad
59,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días