0676 00 10 SILENCIADORES REGULABLES, ROSCA MACHO BSP CIL. G1/8
Legris Silenciador Flujo Macho BSP Paralelo Métrico 676
Ver información técnicaReferencias
Parker:0676 00 10
Rubix:798034219000
fabricante:0676 00 10
EAN:0820099149639

Detalles de producto : 0676 00 10 SILENCIADORES REGULABLES, ROSCA MACHO BSP CIL. G1/8
Cuando se monta en la válvula de control, controla el flujo de gases de escape y, por lo tanto, la velocidad del vástago del cilindro.
Aplicación: Robótica, textil, semiconductores, embalaje, neumática
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Puerto al silenciador
Tamaño de la conexión 1: G 1/8
Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrico): G1/8
Estilo de rosca de la conexión 1: BSPP
Tipo de conexión 1: BSPP macho
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Aire comprimido
Altura: 15,5
Tamaño hexagonal: 13
Industria: Equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 10, 145
Temperatura máxima de funcionamiento: 80, 176
Presión mínima de funcionamiento: 0
Temperatura mínima de funcionamiento: -10, 14
Estilo del producto: Silenciador de control de flujo
Tipo de producto: Accesorios neumáticos y control de flujo
Cantidad por caja: 5
Forma: recta
Forma: silenciador de polímero de control de flujo macho
Clasificación del silenciador: 82
Tecnología: neumática
Peso: 0,003
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Puerto al silenciador
Tamaño de la conexión 1: G 1/8
Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrico): G1/8
Estilo de rosca de la conexión 1: BSPP
Tipo de conexión 1: BSPP macho
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Aire comprimido
Altura: 15,5
Tamaño hexagonal: 13
Industria: Equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 10, 145
Temperatura máxima de funcionamiento: 80, 176
Presión mínima de funcionamiento: 0
Temperatura mínima de funcionamiento: -10, 14
Estilo del producto: Silenciador de control de flujo
Tipo de producto: Accesorios neumáticos y control de flujo
Cantidad por caja: 5
Forma: recta
Forma: silenciador de polímero de control de flujo macho
Clasificación del silenciador: 82
Tecnología: neumática
Peso: 0,003
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 22 g |
| Tipo | 676 |
| 30 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,15 € Sin IVA
/ unidad
8,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días