Referencias
SMC:KBN4
Rubix:752103122043
fabricante:KBN4

Resumen técnico
| Conexión 1 | push-to-connect for 1/4' (ø6,4 mm) tube od |
|---|---|
| Material | pbt |
Detalles de producto : KBN4 00050386
La KB-serie de módulos de tubería ha simplificado la distribución mediante el uso de racores one-touch. Un sistema de bloqueo hace innecesario el uso de herramientas para la instalación de los racores one-touch y hace más eficiente el tendido de tuberías. La construcción universal permite cambiar la dirección de salida del aire después de que se hayan completado las conexiones.
•Módulo de tubería (niple)
•Material: nylon, nylon blando, poliuretano
•Tamaño de cuerpo: 1, 2, 3, 4
Tamaño de cuerpo: Tamaño de cuerpo 4
•Material: nylon, nylon blando, poliuretano
•Tamaño de cuerpo: 1, 2, 3, 4
Tamaño de cuerpo: Tamaño de cuerpo 4
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | push-to-connect for 1/4' (ø6,4 mm) tube od |
|---|---|
| Material | pbt |
| Longitud | 46.8 mm |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Color | blanco |
| Conexión 2 | push-to-connect for 1/4' (ø6,4 mm) tube od |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio | 10 bar |
| Tipo de líquido | aire, agua |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 6.4 mm |
| Diámetro exterior de tubo 2 métrico | 6.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,03 € Sin IVA
/ unidad
4,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días