Referencias
SMC:KQ2P-23
Rubix:752100292043
fabricante:KQ2P-23
EAN:3618036052817

Documentos
Detalles de producto : KQ2P-23
La serie KQ2 ofrece soluciones muy flexibles. Ahora incluye la serie KJ de racores en miniatura. La inserción y sellado de un tubo requiere ahora hasta un 30% menos de fuerza y ofrece un 20% menos de resistencia para la extracción, lo que permite un acoplamiento más rápido y sencillo. La nueva serie KQ2 también se caracteriza por sus dimensiones reducidas - anchura y altura hasta un 23% menores -, lo que permite obtener racores un 57% más ligeros que los modelos anteriores. Dispone de dos materiales de roscado de latón o latón y níquel y dos tipos de juntas para repetir las conexiones y no contaminar la junta. Además, la serie KQ2 ofrece varios tipos de roscas M, R, NPT, UNF y Uni, así como una gama completa de diámetros, desde Ø2 mm para aplicaciones de baja velocidad y hasta Ø16 mm para aplicaciones de alta velocidad.
Cualidades
Montaje/desmontaje rápido.
Aplicaciones
Para vacío y aire comprimido. También apto para agua.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1 g |
|---|---|
| Conexión 1 | 3.2 |
| Material | c3604;pbt;pp |
| Longitud | 5 mm |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Color | blanco |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,88 € Sin IVA
/ unidad
2,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días