Referencias
Aventics:2121506000
Rubix:798373070000
fabricante:2121506000
EAN:3661475850971

Detalles de producto : 2121506000
Unión igual derecha. Serie QR1-S Estándar.
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 6 |
|---|---|
| Material | tereftalato de polibutileno (pbt) |
| Longitud | 35.4 mm |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Color | plata |
| Conexión 2 | 6 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio | 10 bar |
| Tipo de líquido | compressed air |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 6 mm |
| Diámetro exterior de tubo 2 métrico | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,40 € Sin IVA
/ unidad
5,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días