0163 27 21 REDUCCION MACHO BSP CONICA, HEMBRA ROSCA BSP CIL. R3/4 G1/2
Legris ReDucteur macho BSP hembra BSP 163
Ver información técnicaReferencias
Parker:0163 27 21
Rubix:798034035000
fabricante:0163 27 21
EAN:0820099122809

Detalles de producto : 0163 27 21 REDUCCION MACHO BSP CONICA, HEMBRA ROSCA BSP CIL. R3/4 G1/2
Adaptador/reductor macho-hembra. Disponible en roscas de 1/8 " a 3/4
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Latón
Tamaño de la rosca de la conexión 1: R 3/4 / G 1/2
Tipo de conexión 1: BSPT / BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Véanse las especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Reductor macho a hembra
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 10
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,046
Material del cuerpo: Latón
Tamaño de la rosca de la conexión 1: R 3/4 / G 1/2
Tipo de conexión 1: BSPT / BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Véanse las especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Reductor macho a hembra
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 10
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,046
Cualidades
- Amplia gama y flexibilidad - Una gama completa, desde simples adaptadores hasta soluciones de colectores modulares - Amplia selección de materiales para una excelente compatibilidad química: latón, acero, acero inoxidable, aluminio - Tratamiento superficial para una mayor resistencia a la corrosión:
latón niquelado o aluminio anodizado - Acero inoxidable para entornos corrosivos - Roscas BSPP, BSPT, NPT y métricas - Rendimiento - Diseño robusto - Adecuados para presiones bajas o altas, según la configuración y el material - Formas forjadas para mayor resistencia mecánica.
Aplicaciones
- Automatización de fábricas - Fabricación diversa - Embalaje - Plantas de montaje de vehículos - Prendas de vestir - Alimentación y bebidas - Adecuado para entornos corrosivos y no corrosivos - Adecuado para alta y media presión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 46 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 489 g |
| Tipo | 163 |
| Diámetro exterior de tubo | 27 mm |
| 60 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,67 € Sin IVA
/ unidad
8,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días