1823 10 13 ESPIGA ACANALADA PARA TUBO DE CAUCHO,BSP CON/NPT D. 10MM 12,2MM
Legris Adaptador de escape macho BSPT 1823
Ver información técnicaReferencias
Parker:1823 10 13
Rubix:798146535000
fabricante:1823 10 13
EAN:0820099193953

Detalles de producto : 1823 10 13 ESPIGA ACANALADA PARA TUBO DE CAUCHO,BSP CON/NPT D. 10MM 12,2MM
Conexión rápida de una manguera a un puerto macho.
Construcción de acero inoxidable, resistente a fluidos agresivos y entornos corrosivos.
Disponible en diámetros exteriores de 6 a 18 mm
Construcción de acero inoxidable, resistente a fluidos agresivos y entornos corrosivos.
Disponible en diámetros exteriores de 6 a 18 mm
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Acero inoxidable AISI 316L
Tamaño de la rosca de la conexión 1: R 1/4
Tipo de conexión 1: BSPT
Diámetro exterior del tubo de conexión 3: 12,2 mm (diámetro exterior)
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Ver especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 150
Temperatura máxima de funcionamiento: 180
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Adaptador de cola para manguera de goma macho
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 2
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,018
Material del cuerpo: Acero inoxidable AISI 316L
Tamaño de la rosca de la conexión 1: R 1/4
Tipo de conexión 1: BSPT
Diámetro exterior del tubo de conexión 3: 12,2 mm (diámetro exterior)
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Ver especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 150
Temperatura máxima de funcionamiento: 180
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Adaptador de cola para manguera de goma macho
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 2
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,018
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 44 g |
| Tipo | 1823 |
| Material | acero inoxidable |
| Diámetro exterior de tubo | 14 mm |
| 30 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,36 € Sin IVA
/ unidad
30,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días